カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 整備工具・収納(9)
  • 測定用品(6)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • SMC(228)
  • スバル(206)
  • ダイヤトレンド(106)
  • ゴールドメダル(90)
  • CKD(59)
  • ISOTTA (イソッタ)(52)
  • エスコ
  • 高島産業(44)
  • YAMAHA(ヤマハ)(40)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • ブランドをもっと見る

「sc-10」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
[EA475SC,SC-10用] 替刃 エスコ[EA475SC,SC-10用] 替刃エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475SC-100
100mmx10m アルミ粘着テープ エスコ100mmx10m アルミ粘着テープエスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
エスコ品番EA944SC-100
300mm 型取りゲージ エスコ300mm 型取りゲージエスコ
6,460税込7,106
1個
当日出荷
材質本体:鉄、針:ステンレス幅(mm)300寸法(mm)300×150
26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-10
T10x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密) エスコT10x50mm [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA552SC-10種類精密ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10x200mm チューブブラシ(馬毛) エスコ10x200mm チューブブラシ(馬毛)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SC-10
10mm ギアレンチ(絶縁) エスコ10mm ギアレンチ(絶縁)エスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
二面幅(mm)10エスコ品番EA640SC-10
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
Tx10 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx10 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
4,270税込4,697
1個
翌日出荷
突き出しセンタ有無
150mm 型取りゲージ エスコ150mm 型取りゲージエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
材質本体:鉄、針:ステンレス幅(mm)150寸法(mm)150×84
6本組チューブブラシセット(馬毛) エスコ6本組チューブブラシセット(馬毛)エスコ
3,640税込4,004
1セット
翌日出荷
材質(ブラシ部)馬毛全長(mm)200エスコ品番EA109SC-100セット内容(ブラシサイズ)EA109SC-6直径6×50mm(1本)・EA109SC-8:直径8×50mm(2本)・EA109SC-10:直径10×50mm(2本)・EA109SC-12:直径12×50mm(1本)
ハンドパット エスコハンドパットエスコ
2,020税込2,222
1袋(5枚)ほか
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-106種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
36,500税込40,150
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-85
1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 3/ 4" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)37.5外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/4
1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 1/ 2" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)33外径(Φmm)18.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2
1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 7/16" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)32.5外径(Φmm)16.8差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/16
T15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT15x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-104種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ10x0.6mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10線径(Φmm)0.6材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-101質量(g)112.7長さ(m)1
T8-T30/6本組 [Torx]ドライバー エスコT8-T30/6本組 [Torx]ドライバーエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-100セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
T30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT30x115mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-108種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT20x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-105種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
サクションリフター サクションリフター(凹凸用) エスコサクションリフター サクションリフター(凹凸用)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム入数(個)1パッドサイズ(mm)120
1/2"DRx 7/8"  ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 7/8" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)41外径(Φmm)29.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/8
1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx13/16" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)38外径(Φmm)27.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)13/16
1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 9/16" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)35外径(Φmm)20.7差込角(inch)1/2"対辺(inch)9/16
1/2"DRx 3/ 8" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 3/ 8" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)31外径(Φmm)15.5差込角(inch)1/2"対辺(inch)3/8
T10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT10x 80mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-103種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
T 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコT 8x 60mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SC-101種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
20,400税込22,440
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
8,760税込9,636
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-83
絶縁ギアレンチセット エスコ絶縁ギアレンチセットエスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)36.5外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"対辺(inch)11/16
1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製) エスコ1/2"DRx 5/ 8" ソケット(ステンレス製)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)35.5外径(Φmm)22.4差込角(inch)1/2"対辺(inch)5/8
10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製) エスコ10x1.2mm/1m 引きスプリング(ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10線径(Φmm)1.2材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA952SC-102質量(g)211.1長さ(m)1
98-103mm Tボルトクランプ(10個) エスコ98-103mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
6,120税込6,732
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)24エスコ品番EA463SC-103
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)エスコ
8,630税込9,493
1本
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
用途中心付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-69防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
[EA701SC-2B用] センサー エスコ[EA701SC-2B用] センサーエスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
用途標準付属品試験成績書、取扱説明書材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC質量(g)約123測定範囲(℃)-40~250コード長さ(m)約0.7精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120温度センサーサーミスタアズワン品番64-2255-65防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら