1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
仕様左ねじ
エスコ品番EA638SC-10
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
ねじ径M10
ねじ径(mm)M10
寸法b(mm)50
アイ部内径(Φmm)10
寸法c2(mm)40
リング厚(mm)12
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
1個
¥6,460
税込¥7,106
当日出荷
EA950SC-25、-30、旧EA950SC-30Bの替パッド。
材質特殊ゴム
入数(個)1
パッドサイズ(mm)120
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA552SC-10
種類精密ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-10
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。
柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。
シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。
金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。
耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-106
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-85
1巻
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)37.5
外径(Φmm)26.5
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)3/4
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)33
外径(Φmm)18.8
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)1/2
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)32.5
外径(Φmm)16.8
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)7/16
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-104
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10
線径(Φmm)0.6
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-101
質量(g)112.7
長さ(m)1
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-100
セット内容サイズ×軸径×軸長:T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm、T30×6.0×115mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-108
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-101
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)41
外径(Φmm)29.5
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)7/8
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)38
外径(Φmm)27.4
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)13/16
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)35
外径(Φmm)20.7
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)9/16
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)31
外径(Φmm)15.5
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)3/8
1個
¥5,170
税込¥5,687
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-105
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC-103
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様
アズワン品番65-9318-83
1巻
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)36.5
外径(Φmm)24.2
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)11/16
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
材質ステンレス
全長(mm)35.5
外径(Φmm)22.4
差込角(inch)1/2"
対辺(inch)5/8
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)10
線径(Φmm)1.2
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA952SC-102
質量(g)211.1
長さ(m)1
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)24
エスコ品番EA463SC-103
1個
¥6,120
税込¥6,732
翌日出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
全長(mm)150
溝数3
精度STD
食付2.5P
用途中心
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS316、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、- 9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ2×L45+Φ3×L55、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-69
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
用途標準
付属品試験成績書、取扱説明書
材質感温部:SUS304、握り手部:SUS303、コード:PVC
質量(g)約123
測定範囲(℃)-40~250
コード長さ(m)約0.7
精度(℃)-40.0 ~ -10.0 : ±1.5、-9.9 ~ 105.0 : ±0.5、105.1 ~ 150.0 : ±0.7、150.1 ~ 199.9 : ±1.0、200.0 ~ 250.0 : ±1.5
センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120
温度センサーサーミスタ
アズワン品番64-2255-65
防水性JIS C 0920 IPX7に準拠 ※本体に接続時
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ