1袋
¥340
税込¥374
当日出荷
1袋
¥430
税込¥473
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5
入数12個
ねじサイズM3
1袋
¥320
税込¥352
当日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
入数8個
ねじサイズM8
1袋
¥520
税込¥572
当日出荷
1袋
¥365
税込¥402
当日出荷
1袋
¥795
税込¥875
欠品中
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)60
使用荷重(t)3.2
線径(Φmm)24
アイ部内径(Φmm)60
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
エスコ品番EA980SD-5
質量(g)136.0
寸法A(mm)13.2
寸法B(mm)6.4
破断荷重(kg)200
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
1個
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)70
使用荷重(t)4.6
線径(Φmm)28
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)
ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)
入組点数27
総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
入数4個
ねじサイズM10
1袋
¥570
税込¥627
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)50
使用荷重(t)2.1
線径(Φmm)20
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15
全長(m)10
エスコ品番EA980SD-53
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)110
使用荷重(t)16
線径(Φmm)48
使用荷重(kg)16000
アイ部内径(Φmm)110
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)100
使用荷重(t)11.5
線径(Φmm)42
使用荷重(kg)11500
アイ部内径(Φmm)100
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15
全長(m)2
エスコ品番EA980SD-51
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-54
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15
全長(m)30
エスコ品番EA980SD-54
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)60
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5.0
コーナー半径(mm)2.5
アズワン品番64-7937-72
1本
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)90
使用荷重(t)8.6
線径(Φmm)38
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
取り外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)15
全長(m)5
エスコ品番EA980SD-52
材質鉄(SWRM6)
線径(Φmm)3
表面処理ユニクロメッキ
チェーン内寸(mm)32.5×9
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-57
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質ステンレス
質量(kg)11
出力(W)400
電源(V)AC100
口径(Φmm)50
寸法(Φ×高さH)(mm)204×350
全揚程(m)7.8(吐出量110L/分)~最大10
ギア式ですので取り外しに便利です。
材質ナイロン66
バンド幅(mm)8
エスコ品番EA463SD-51
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
1袋
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
全長(mm)79
対辺(mm)54
差込角(inch)3/4”
外径(mm)75
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質炭素鋼
1個
¥9,090
税込¥9,999
8日以内出荷
無線LAN搭載
GPS機能搭載
モニター・カメラ防水仕様
3.0インチ防水ワイド液晶モニター
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。
本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。
動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10)
アズワン品番65-2195-47
1セット
¥53,000
税込¥58,300
当日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
¥580
税込¥638
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ