外径(Φmm)2.5
線径(Φmm)0.2
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-11
高さ(mm)7.9
ばね定数(N/mm)0.071
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.69
初張力(N)0.108
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)16.1
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
小型でスムーズな巻き上げが可能
寸法(mm)Φ162×32
質量(g)320
アズワン品番64-2206-23
ケーブル径(Φmm)6.3×6m
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)Φ15×90
色レッド
質量(g)30(電池含)
光源LED球 (電球寿命3万時間)
使用電池単4電池×1本(付属)
照射モード点灯
アズワン品番64-2259-94
明るさ(Lm)45
明るさ固定
防水性IPX4(防沫形)
照射距離(m)41
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮
線径(mm)0.12
容量(mL)700
仕様目盛付、取手なし
エスコ品番EA508SG-11
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
関連資料(0.14MB)
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-117
高さ(mm)17.1
ばね定数(N/mm)0.369
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.25
初張力(N)1.147
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)28.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-111
高さ(mm)25.4
ばね定数(N/mm)0.057
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.65
初張力(N)0.441
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)64.2
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-110
高さ(mm)19.4
ばね定数(N/mm)0.09
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.65
初張力(N)0.441
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)43.9
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-116
ねじ径M16
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-119
高さ(mm)29.1
ばね定数(N/mm)0.147
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.25
初張力(N)1.147
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)57
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-113
高さ(mm)16.4
ばね定数(N/mm)0.233
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)3.78
初張力(N)0.735
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)29.4
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-110
ねじ径M10
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-116
高さ(mm)37.6
ばね定数(N/mm)0.059
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)3.78
初張力(N)0.735
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)89.3
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-114
高さ(mm)20.5
ばね定数(N/mm)0.149
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)3.78
初張力(N)0.735
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)40.9
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-112
ねじ径M12
1個
¥5,320
税込¥5,852
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.5
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-118
高さ(mm)21.6
ばね定数(N/mm)0.235
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)5.25
初張力(N)1.147
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)39
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.45
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-115
高さ(mm)27.2
ばね定数(N/mm)0.093
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)3.78
初張力(N)0.735
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)59.8
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
外径(Φmm)5
線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-112
高さ(mm)34.6
ばね定数(N/mm)0.036
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)2.65
初張力(N)0.441
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)95.4
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
耐久性・耐摩耗性に優れています。粘着式。進行方向や危険箇所の目印に最適です。耐久性のある無地のビニール製なので、印刷の剥げ落ちがありません。裏面に粘着加工を施しています。
材質ビニール
形状〇
厚さ(mm)0.12
文字内容無地
サイズ(Φmm)76
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
<本体仕様>
<静止表面センサー仕様>
<液体・半固体センサー仕様>
<ケース仕様>
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg
アズワン品番68-1836-95
1セット
¥56,700
税込¥62,370
翌日出荷
関連キーワード