58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-1.2 質量(kg)165 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

エスコ品番EA987SJ-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)35 ベース寸法(mm)50×12 取付穴径(Φmm)4
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SJ-1 材質ステンレス(SUS316L) 質量(g)約5 ねじ径M4 寸法b1(mm)30.2 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)10.4 ねじ深さ(mm)15
1個
685 税込754
翌日出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 寸法(mm)510(W)×320(D)×45(H) 質量(kg)1.3 容量(L)5 アズワン品番64-7861-86
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1パック
2,660 税込2,926
翌日出荷

油性アクリル樹脂塗料で密着力に優れ耐候性抜群。 キャップに刷毛付きのペンタイプ。
用途石材・鉄・コンクリート・アクリル板等の文字書きに 主な用途コンクリート、鉄部 エスコ品番EA934SJ-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量53mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,540 税込1,694
翌々日出荷

1セット
3,990 税込4,389
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#1×5.0 商品構成単品 アズワン品番64-2226-72
1本
1,990 税込2,189
翌日出荷


エスコ品番EA987SJ-11 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)143 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷


1個
3,540 税込3,894
8日以内出荷

1個
585 税込644
翌日出荷

仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm アズワン品番65-2111-62
1セット
9,110 税込10,021
翌日出荷

1本
640 税込704
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅 長さ(mm)排気ダクト:300~1500 質量(kg)21 電流(A)8.1/8.3(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2 消費電力(W)(50/60Hz)700/830 設定温度(℃)冷風:16~30 風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強) モード冷風・除湿・送風(換気) 冷媒R32 サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H) 冷媒封入量(g)210 タイマー0.5~24時間(切/入) 動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無 除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6 適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
79,500 税込87,450
3日以内出荷

1パック
2,740 税込3,014
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0 全長(mm)355 質量(g)122 商品構成単品 アズワン品番64-2226-74
1本
6,350 税込6,985
翌日出荷

エスコ品番EA987SJ-13 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)212 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
8日以内出荷

仕様右ねじ エスコ品番EA638SJ-11 全長(mm)29 質量(g)約5 ねじ径M4 筒径(Φmm)6 アズワン品番64-7905-47 頭径(mm)10 ねじ深さ(mm)15
1個
330 税込363
翌日出荷

1個
585 税込644
翌日出荷

1個
585 税込644
翌日出荷


1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。 仕様ヘッド角度調整可能(90°) 付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプター エスコ品番EA758SJ-10 材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート 寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280 質量(kg)11.3(電池含む) 電源鉛酸蓄電池 レンズ径(Φmm)120 電球LED 充電時間約10時間 光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱) 充電可能回数約500回 防水仕様IP67 照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
1個
198,000 税込217,800
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

1本
2,540 税込2,794
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1パック(2枚)ほか
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(2枚)ほか
1,220 税込1,342
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(2枚)ほか
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘着式 区画整理のマーキングに最適です。 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。 「5S」対策品 視認性に優れています。
仕様●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:ゴム系●幅(mm):52●長さ(mm):152●厚み(mm):1.4●色:緑●形状:+ アズワン品番65-2261-54
1パック(2枚)
1,220 税込1,342
翌日出荷

1パック(2枚)ほか
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

区画整理のマーキングに最適です。 表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系 仕様粘着式 長さ(mm)152 形状+ 幅(mm)52 厚さ(mm)1.4
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

関連キーワード