55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
380 税込418
当日出荷

1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57 セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 寸法A(mm)8.5 寸法B(mm)2.5 リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
505 税込556
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-51 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)400 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
410 税込451
当日出荷

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-52 セット内容両端二重リング付きボールチェーン(1本) リング内径(Φmm)【二重リング】16 チェーン長(mm)800 リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
715 税込787
欠品中

1個
730 税込803
翌日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
6,760 税込7,436
翌日出荷

用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。 材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼) エスコ品番EA338A-37 全長(mm)210 切断能力(Φmm)6~37
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-07
1個
6,310 税込6,941
当日出荷

尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-02
1個
3,360 税込3,696
翌々日出荷

場所をとらず、目立ちにくい仕様、ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能、壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止、ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単、壁面側に粘着付き金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の点灯を防止。
1個
980 税込1,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180mmの刃長の刈込鋏としては軽量です。 経済的な替刃式でランニングコストが抑えられます。 鋭利な切れ味で葉刈り作業に向いています。
全長(mm)653 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様打ち合いクッション付 付属品刃カバー エスコ品番EA650A-10 質量(g)780 方式緩み止め金具方式(支点部) 刃厚(mm)3.6 材質(柄部)アルミダイキャスト、ABS樹脂 材質(刃)高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 適合替刃EA650A-10B
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷


二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ アズワン品番65-9317-29
1組(5個)
765 税込842
翌日出荷

全長(mm)330 刃長(mm)170 材質(刃)刃物鋼(SK-5)
1丁
1,600 税込1,760
翌日出荷

全長(mm)290 刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 材質(刃)刃物用鋼(SK-5鋼) アズワン品番64-7906-63
1本
1,120 税込1,232
翌日出荷

全長(mm)290 刃長(mm)135 柄長さ(mm)210 材質(刃)刃物用鋼(SK-5鋼) アズワン品番64-7906-62
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断。バリ取り溝。片手で使えるスプリング機構付。グリップ力が活きるエラストマーグリップ。ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構。安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139 アズワン品番65-5655-58
1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

葉刈り仕様の刃になっています。 枝の剪定には不向きです。
全長(mm)238 刃長(mm)180 切断能力(Φmm)【生木】6以下 仕様EA650A-10用替刃(1枚) 付属品刃固定ネジ×2個 エスコ品番EA650A-10B 材質高炭素刃物鋼(SK-5相当)、ハードクローム仕上 質量(g)236 刃厚(mm)3.6
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定 材質SK-5(ニッケルコーティングブレード) 全長(mm)658 質量(kg)2.0 電流(A)3.7 消費電力(W)350 電源AC100V、350W、3.7A コード長さ(m)0.25 刈込み幅(mm)350 切断径(mm)15 ストローク量(mm)28 サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H) ストローク数(回/分)1900
1台
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様ストローク数:約2800rpm 付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ) 材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5 全長(mm)220 質量(kg)1.2 使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160 空気消費量(L/min)約112 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2205-61 使用コンプレッサ1.10kW 推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G7L1950●全長:5m●幅:19mm●材質:テープ・バネ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-03
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

刃がギザギザになっているため、より大きな枝を切ることが可能です
仕様●切断能力:Φ30mm●刃材質:SK5炭素鋼●柄材質:炭素鋼●全長:1580~2340mm●刃長:330mm●重量:2.15kg アズワン品番65-3887-51
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

エスコ枝切鋏
滑り止めグリップ。軽量で丈夫なアルミハンドル。バイパス型。
材質【刃】SK5炭素鋼(フッ素コーティング)、【柄】アルミ 全長(mm)710 質量(kg)1.16 刃長(mm)40 切断能力(mm)40
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
仕様●穴径:29×65mm●サイズ(W×D×H)mm:45×114×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):50●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●シングルタイプ アズワン品番65-9317-28
1組(5個)
480 税込528
翌日出荷

茎を潰さずに切断できます
全長(mm)205 質量(g)218 刃長(mm)15 切断能力(Φmm)15 材質(刃)SK5炭素鋼 アズワン品番64-2221-33
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内 アズワン品番65-9273-08
1個
4,370 税込4,807
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-54
1個
410 税込451
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-53
1個
390 税込429
翌日出荷

【EA851YZ-1用】チップソー替刃 一般木材、合板等の切断に
仕様●外径:255mm●刃厚:2.6mm●穴径:25.4mm(付属の穴径変更ブッシュ使用時15.9mm)●重量(g):680●歯数:80P●最大回転数:5,600rpm●適応機種:EA851YZ-1●材質:本体:SK5相当先端:超硬チップ(K10) アズワン品番65-2234-73
1枚
9,680 税込10,648
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
1本
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-68
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-62
1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5 アズワン品番65-9262-48
1セット
5,090 税込5,599
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-54
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
1本
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)