33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-46 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.4 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
390 税込429
当日出荷

1個
特価
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-47 セット内容両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本) 長さ(m)0.8 内径(Φmm)【Sフック部】16 寸法A(mm)8 寸法B(mm)4.2 チェーン長(mm)800 チェーン線径(Φmm)1.6
1個
515 税込567
当日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1本
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-41 セット内容両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本) 穴径(Φmm)【ビス止め端子】3.6 寸法A(mm)11.7 寸法B(mm)6 チェーン長(mm)400 チェーン線径(Φmm)2.3
1個
420 税込462
翌日出荷


仕様サイズ×軸径(mm):#4×10 全長(mm)325 質量(g)237 商品構成単品 アズワン品番64-2226-80
1本
5,020 税込5,522
翌日出荷


バックベルト付。バックベルトを前にすればツッカケになる、2WAY仕様のサンダルです。
材質塩化ビニール ブラック
1足
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,540 税込7,194
翌日出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

差込角の異なるソケットとハンドル等とを接続する為のアダプターです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BA64●差込角:メス/3/4"、オス/1/2"●直径:34mm●全長:43mm●重量:154g アズワン品番67-4726-01
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 アズワン品番65-9263-88
1丁
8,940 税込9,834
当日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷



1個
600 税込660
翌日出荷

。柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):角(4)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-58
1本
2,580 税込2,838
翌日出荷

替刃式。
仕様●全長:510mm●刃長:330mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):185g アズワン品番65-3886-24
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

仕様●型番:7753●替刃式●全長:450mm●刃長:270mm●刃厚:1.4mm●ピッチ:4.0mm●材質:刃/SK材、柄/ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):170g●さや付 アズワン品番65-3886-21
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5 アズワン品番65-9262-48
1セット
5,090 税込5,599
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティング アズワン品番65-9262-54
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷




関連キーワード