人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)80
質量(g)2
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-01
色(軸)白
1本
¥2,370
税込¥2,607
3日以内出荷
エスコ品番EA638SR-6
ねじ径M20
ねじ径(mm)M20
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
1個
¥16,100
税込¥17,710
欠品中
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-34
1本
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-33
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-35
1本
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-32
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
アズワン品番65-9262-39
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-45
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-41
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
アズワン品番65-9262-38
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:100mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-40
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-47
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-46
1本
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(16×4)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-44
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
ワイヤーを途中から入れることが可能なスナッチタイプ
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)305
質量(kg)3
適合ワイヤ径(Φmm)~6.4
アズワン品番64-2297-71
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-42
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。目が詰まりにくく、切れ味が良く、アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(12×3.8)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広●クロムコーティング
アズワン品番65-9262-43
1本
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
関連キーワード