28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC) 商品構成セット品 アズワン品番64-7869-12
1セット
1,130 税込1,243
翌日出荷

EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適 軸径(Φmm)3 形状 ハンドルEA826VM-0 (別売)
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EA159SR-1のエアーヤスリ等でご使用いただけます。
用途プラスチック金型や超硬ダイスを研磨するのに最適 軸径(Φmm)3 長さ(mm)コーティング:15 粒度電着ダイヤモンド#140 全長(mm)50 シャンク丸柄 ハンドルEA826VM-0 (別売) 形状(mm)三角 (4.3)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

付属品:ブレード2種、(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。木材用、鉄用のブレード2本を標準付属。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク量(mm)10 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126
1台
14,100 税込15,510
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
17,600 税込19,360
翌日出荷


柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1 アズワン品番65-9262-60
1セット
3,760 税込4,136
翌日出荷

用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10~60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

1個
36,400 税込40,040
翌日出荷

1パック(200本)
1,260 税込1,386
翌日出荷

エスコ品番EA980SR-1 寸法(mm)23.5×13.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類連結金具 寸法L(mm)23.5 寸法W(mm)13.5 リング内径(Φmm)7×7
1個
320 税込352
翌日出荷

材質ナイロン繊維+研磨剤 寸法(mm)115×30 質量(g)103 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-71
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-70
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):丸(Φ3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-69
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

1個
135 税込149
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-65
1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-67
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-68
1セット(5本)
3,340 税込3,674
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):角(2.7)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-64
1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):平(5.5×1.5)、半丸(5×2)、丸(Φ3)、角(2.7)、三角(3.8)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1 アズワン品番65-9262-66
1セット
3,340 税込3,674
翌日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本 アズワン品番65-9262-62
1セット(5本)
3,760 税込4,136
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
30,600 税込33,660
翌日出荷

これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷