1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
質量(g)520
最大開口(mm)45
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-2219-18
調光範囲7段階
1丁
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
材質SUS201
エスコ品番EA463EG-5
幅(mm)15.88(5/8インチ)
厚さ(mm)0.76
適合ツールEA463EE-3、-4
長さ(m)30
耐荷重(kg)850
1個
¥41,200
税込¥45,320
当日出荷
1個
¥105,500
税込¥116,050
翌日出荷
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
1個
¥50,800
税込¥55,880
翌日出荷
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
1個
¥52,300
税込¥57,530
翌日出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
8日以内出荷
1個
¥42,700
税込¥46,970
8日以内出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため環境にやさしい製品です。
仕様●商品名:ミラフレキSS●内径:Φ28mm●外径:Φ36.5mm●長さ:30m●材質:難燃性PE●管の構成:単層管●形状:波付管●PF管
アズワン品番65-9318-35
1巻
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
注意:直射日光の当たらない場所でご使用ください。ネズミが嫌がる辛み成分を含んでいるため、ネズミによる咬害を低減します。
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
関連キーワード