エスコ品番EA638SS-2
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
ねじ径M8
使用荷重(kg)140
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-16
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
ロックダイアル式
エスコ品番EA983SS-2
材質アルミ
寸法(mm)94×56×13
開口部(mm)42
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能。高低圧両用の高精度クランプメーター。80V~7000Vの低圧から高圧まで使用可能。簡単に片手操作できるレバー構造
仕様●型番:HCL-5000KN+●交流電流:20A/200A/500A●使用回路電圧:AC80~7000V●電源:単3電池×2本(付属)●クランプ内径:40mm●サイズ:76(W)×42(D)×328(H)mm●重量(g):295●付属品:キャリングケース
アズワン品番65-3888-53
1台
¥48,500
税込¥53,350
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA945SS-2
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
プラスチックコーナー付
4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kg
アズワン品番65-2137-91
1個
¥4,420
税込¥4,862
欠品中
エスコ品番EA628SS-27
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA945SS-21
1個
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA945SS-22
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-25
全長(mm)250
寸法・サイズ(mm)Φ25×78
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
柄の部分は柔かく曲げて使うことができます。
用途パイプなどの内面掃除に
エスコ品番EA109SS-22
全長(mm)250
寸法・サイズ(mm)Φ22×75
材質(ブラシ部)ステンレス
材質(柄部)スチール
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
全長(mm)240
質量(g)330
最大開口(mm)34
アズワン品番64-2219-17
調光範囲7段階
1丁
¥5,970
税込¥6,567
翌日出荷
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
接地面積が大きく安定感に優れるフラットソール、屈曲性にも優れ全方向に耐滑性を発揮。
フィット感も良く、履き心地に優れています。
用途土木・建築・電設等の屋外作業及び一般作業
材質甲部:銀付牛革、中敷:クレイドルインソール、ソール:SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
質量(g)1110(26.0cm/足で)
1個
¥1,360
税込¥1,496
当日出荷
1セット(25個)
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
1セット(100個)
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
1セット(100個)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-18
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(グリップ)ハードネスステンレス(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-15
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-14
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-17
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-13
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-12
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-09
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-11
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質(軸)硬化ステンレス鋼(54HRC)
商品構成セット品
アズワン品番64-7869-10
1セット
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
1個
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
材質スチール
長さ(mm)【適合】995
全長(mm)995
適合溝幅(mm)150
表面プレーンタイプ
1個
¥10,000
税込¥11,000
3日以内出荷
歩行用~2t車通行用。(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。細目タイプで誤って物を落とした際も安心です。
材質スチール
長さ(mm)【適合】997
適合溝幅(mm)150
表面ノンスリップタイプ
1枚
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
SDスロット搭載機器でmicroSDカード(UHS-Ⅱ)が読める。対応メディア/microSDXCカード Class10(UHS-Ⅰ・II)256GBまで microSDHCカード Class2 32GBまで microSDHCカード Class4 32GBまで microSDHCカード Class6 32GBまで microSDHCカード Class10 32GBまで microSDカード 2GBまで T-Flash 2GBまで 。対応は機器側に依存します。注意/。アダプタだけで使用することはできません。SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。UHS-II対応で高速転送が可能です。携帯電話のデータを転送するのに適しています。ドライバなしですぐ接続できます。誤消去防止機能付きです。
質量(g)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1
対応機種SD・SDHC・SDXCスロットを持つ携帯電話、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、パソコン、カードリーダー、ゲーム機
アズワン品番65-2179-55
変換タイプmicroSD→SD
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ