「sus 板 1.5mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA952B-144
ピッチ(mm)8
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
エスコ品番EA952B-152
ピッチ(mm)5
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-42
質量(g)約1286
線径(Φmm)1.5
1個
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-41
質量(g)約847
線径(Φmm)1.5
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
エスコ品番EA952B-154
ピッチ(mm)8
1個
¥18,400
税込¥20,240
翌日出荷
エスコ品番EA952B-82
ピッチ(mm)2
1個
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
エスコ品番EA952B-143
ピッチ(mm)8
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
エスコ品番EA952B-153
ピッチ(mm)8
エスコ品番EA952B-151
ピッチ(mm)3
1個
¥46,400
税込¥51,040
翌日出荷
エスコ品番EA952B-142
ピッチ(mm)5
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
エスコ品番EA952B-141
ピッチ(mm)3
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-32
質量(g)約855
線径(Φmm)1.5
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-31
質量(g)約570
線径(Φmm)1.5
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-43
質量(g)約2571
線径(Φmm)1.5
1個
¥13,300
税込¥14,630
8日以内出荷
エスコ品番EA952BB-33
質量(g)約1710
線径(Φmm)1.5
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-23
線径(Φmm)1.2
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
エスコ品番EA952BB-21
線径(Φmm)1.2
1個
¥6,670
税込¥7,337
翌日出荷
エスコ品番EA952BB-22
線径(Φmm)1.2
1個
¥8,720
税込¥9,592
当日出荷
エスコ品番EA952B-101
ピッチ(mm)1.5
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
エスコ品番EA952B-81
ピッチ(mm)1.5
1個
¥52,500
税込¥57,750
8日以内出荷
エスコ品番EA952B-111
ピッチ(mm)1.5
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。SUS社、MISUMI社、ボッシュ・レックスロス社のアルミフレームに使用できます。板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要です。水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
仕様●サイズ(mm):Φ13.5×19.5×11.5(H)●適用バンド幅(mm):~3.6mm●溝幅(mm):6●板厚(mm):1.5~2●外形寸法:20mm角●材質:66ナイロン●使用温度範囲:-40~85℃●UL難燃グレード:UL94V-2●入数:100個●用途:工場内設備メンテナンス、電気工事など●逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付●90度回して完了が指先でわかるリブ機構
アズワン品番65-9259-99
1箱(100個)
¥9,430
税込¥10,373
翌日出荷
仕様フックなしM10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-56
1個
¥29,200
税込¥32,120
当日出荷
耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)50.3
厚さ(mm)1.5
全長(mm)60
穴径(Φmm)3.7
アズワン品番64-2287-38
開き角度(度)最大270
1パック(2個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
仕様両フック付M10施工アンカー(別売)で固定できます
材質〈本体支柱〉材質:SUS304処理:ヘアライン仕上
質量(kg)3
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)A:150 P:100 B:12プレート厚さ:6
サイズ(mm)Φ60.5×850(H)
アズワン品番64-7982-54
1個
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
耐食性・耐久性があります
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)1.5
全長(mm)40
穴径(Φmm)4.6
1パック
¥870
税込¥957
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75B
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状フック型
全長(mm)259
質量(kg)1.25
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)17
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)129
寸法B1(mm)23
寸法t1(mm)54
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
エスコ品番EA987SB-75AB
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状フック型
全長(mm)259
質量(kg)1.8
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)17
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)129
寸法B1(mm)23
寸法t1(mm)82
1個
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
エスコ品番EA987SA-75B
材質本体:特殊ステンレス、シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)、側板・シーブピン・六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)
形状オーフ型
全長(mm)228
質量(kg)1.1
径(Φmm)【六角レンチ】1.5
寸法d(mm)12.5
寸法L1(mm)37
寸法t(mm)24
寸法D(mm)18
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)108
寸法B1(mm)25
寸法t1(mm)54
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
関連キーワード