カテゴリ

  • 機構部品(111)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 物流用品(11)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(217)
  • 水本機械製作所(108)
  • ノーブランド(106)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • イマオコーポレーション(82)
  • SMT(南海精工所)(79)
  • TRUSCO(73)
  • アズワン(67)
  • 旭計器工業(66)
  • 長野計器(59)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • 岩田製作所(49)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(36)
  • 第一計器(35)
  • 南国フレキ工業(35)
  • ベン(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 0.3」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密用ピンセット (エポキシコート) エスコ精密用ピンセット (エポキシコート)エスコ
4,540税込4,994
1本(1本)
翌日出荷
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
材質ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工)開口幅(mm)8
デジタル圧力計 EA729DZシリーズ エスコデジタル圧力計 EA729DZシリーズエスコ
94,700税込104,170
1個
3日以内出荷
注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示アズワン品番78-0519-36
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1個
翌日出荷
材質ステンレス
結束バンド(SUS316/コーティング) エスコ結束バンド(SUS316/コーティング)エスコ
640税込704
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。 屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。 手締め用 RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
0.3mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.3mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,400税込1,540
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)12線径(Φmm)0.3アズワン品番64-7965-76
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ温度データロガー(分離型 + 分離型)エスコ
31,400税込34,540
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-39インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製) エスコ0.30mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼 SUS304H寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)1ケース寸法(mm)77×77×22アズワン品番64-7913-06リーフ幅(mm)12.7
1/2" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ1/2" ニードルバルブ(ステンレス製)エスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:70.2、全開(H):64、D:40質量(kg)0.3材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(常温以下):3.43、水・油・ガス(100℃以下):2.94、水・油・ガス(150℃以下):2.65使用流体空気・水・油・ガス(※)、化学薬品アズワン品番64-7857-89ねじサイズ1/2"材質(弁箱)ステンレス鋼(316SS)材質(弁棒)ステンレス鋼(SUS630)バルブ種類ニードルバルブ
Φ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ310/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様ざる径:310mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ250/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
仕様ざる径:250mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ220/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
仕様ざる径:220mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ170/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ170/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
875税込963
1個
翌日出荷
仕様ざる径:170mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ150/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
780税込858
1個
翌日出荷
仕様ざる径:150mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ130/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ130/線径0.34mm/19メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
仕様ざる径:130mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.34目開き(mm)1.0
Φ170/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ170/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
仕様ざる径:170mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.39目開き(mm)1.4
Φ150/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ150/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
仕様ざる径:150mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.39目開き(mm)1.4
Φ130/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製) エスコΦ130/線径0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様ざる径:130mm材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)0.39目開き(mm)1.4
60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個) エスコ60 x50.3mm ヒンジ(ステンレス製/2個)エスコ
1,240税込1,364
1パック(2個)
翌日出荷
耐食性・耐久性があります。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)50.3厚さ(mm)1.5全長(mm)60穴径(Φmm)3.7アズワン品番64-2287-38開き角度(度)最大270
150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ150x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)150アズワン品番64-2258-84リーフ幅(mm)12.7入数1枚
100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製) エスコ100x0.30mm シクネスゲージリーフ(ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H)寸法(mm)0.3リーフ長さ(mm)100アズワン品番64-2258-75リーフ幅(mm)12.7入数1枚
60.3mmmスナップフック(ステンレス製) エスコ60.3mmmスナップフック(ステンレス製)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
材質SUS316サイズA:60.3mm B:25.4mm C:9.7mm D:5.8mm
20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ20/30mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
6,100税込6,710
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KZ-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×30
20/28mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ20/28mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
6,100税込6,710
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KY-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×28
20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ20/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
6,100税込6,710
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KX-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)20×24
17/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ17/24mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KW-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)17×24
17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ17/22mm0.1-0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KT-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)17×22
8/16mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ8/16mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KK-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)8×16
8/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ8/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KJ-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)8×14
6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)6×14
6/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ6/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KG-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)6×12
5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ5/12mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KF-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)5×12
5/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ5/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KE-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)5×10
4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ4/10mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KD-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)4×10
4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ4/8mmx0.1- 0.5mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KC-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)4×8
3/8mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ3/8mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KB-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)3×8
3/6mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ3/6mmx0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)エスコ
4,340税込4,774
1セット
翌日出荷
材質SUS304エスコ品番EA440KA-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚内径×外径(Φmm)3×6
Φ170/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコΦ170/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-3径(Φmm)(リング)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
Φ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製) エスコΦ150/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CJ-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77線径(Φmm)0.35メッシュ20目開き0.92mm
3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ3x0.3mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.3材質SUS304エスコ品番EA952SH-312内径(Φmm)3アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.02許容変位置(deg)135自由角度(°)180
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら