87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用 材質SUS304 呼び径(A)32 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

1個
490 税込539
当日出荷

用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に 材質SUS304 呼び径(A)32 適合管外径(Φmm)42.7 幅(mm)25
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷


用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)32 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7 吊ボルト径W3/8”
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●呼び径(B呼称):1-1/4"●外径(mm):135●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 カラー/SUS304 ルーズフランジ/SUS304●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9259-87
1本
18,100 税込19,910
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,220 税込5,742
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
8,340 税込9,174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,040 税込5,544
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
13,700 税込15,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ:Rc1-1/4"×R1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/ステンレス鋼(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SUS304)●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-48
1本
14,400 税込15,840
8日以内出荷

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
9,260 税込10,186
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能。※ねじれは吸収できません。
1本
9,530 税込10,483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにメスユニオンとオスニップルを溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ:Rc1-1/4"×R1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/ステンレス鋼(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SUS304)●使用圧力:1.0MPa●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9258-55
1本
15,700 税込17,270
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,060 税込7,766
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
6,780 税込7,458
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):400●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-73
1本
15,200 税込16,720
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(R):1-1/4"●対辺(mm):43●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/ステンレス鋼(SCS13)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~450℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応 アズワン品番65-9257-88
1本
13,300 税込14,630
8日以内出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,130 税込5,643
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):700●材質:チューブ/SUS304 ユニオン/SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収 アズワン品番65-9256-47
1本
18,000 税込19,800
8日以内出荷

。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
4,310 税込4,741
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,100 税込7,810
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
8,160 税込8,976
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
8,340 税込9,174
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和 アズワン品番65-9256-93
1本
14,600 税込16,060
翌日出荷


ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌々日出荷


1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SUS304 厚さ(mm)4.5 JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200~650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。 ステンレス製ですのでサビに強いです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして エスコ品番EA987HL-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)95 寸法A(mm)32 寸法F(mm)10 寸法D(mm)7 寸法E(mm)11 寸法B(mm)56 寸法C(mm)27 寸法G(mm)9 取付穴径(Φmm)4.2 材質(軸受)メタル
1個
2,560 税込2,816
翌日出荷

ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304) ねじ径W3/8”
1個(2個)ほか
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スイベル式(360°回転) エスコ品番EA987HE-32A 材質SUS304 全長(mm)95 質量(g)500
1個
6,770 税込7,447
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
5,590 税込6,149
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)