「sus 45」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)45
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-30
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-57
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)24
アズワン品番64-7960-49
ボルト寸法M16×45
1個
¥6,650
税込¥7,315
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)10
アズワン品番64-7960-12
ボルト寸法M6×45
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7959-70
ボルト寸法M10×45
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
対辺(mm)24
規格ISO 10.9
アズワン品番64-7961-06
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-78
ボルト寸法M10×45
1個
¥2,560
税込¥2,816
3日以内出荷
規格ISO 10.9
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-73
1個
¥1,360
税込¥1,496
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)18
アズワン品番64-7960-41
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)16
アズワン品番64-7960-33
ボルト寸法M10×45
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)13
アズワン品番64-7960-23
ボルト寸法M8×45
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)7.0
引張強度(N/mm2)1000
アズワン品番64-7964-67
強度A2-100
入数1
ねじサイズM12×45
1本
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー
質量(g)64
呼び寸法(mm)全長:150
幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
¥2,310
税込¥2,541
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約238
寸法H(mm)31.6
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)60.5
内径ID(Φmm)54.9
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定
材質ステンレス(SUS304)
仕様汎用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-77
ねじ径Rc1”
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-74
ねじ径Rc3/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約39
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)27.2
内径ID(Φmm)23.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-75
ねじ径Rc1/2”
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-72
ねじ径Rc1/8”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-76
ねじ径Rc3/4”
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約30
寸法H(mm)15.8
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.1
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)21.7
内径ID(Φmm)17.5
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥915
税込¥1,007
翌日出荷
用途ペンキはがしやサビおとしに最適
全長(mm)220
質量(g)85
刃長(mm)85
刃幅(mm)45
刃厚(mm)約1.8
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(ハンドル)グレードポリプロピレン
焼入硬度HRC52°
アズワン品番64-7864-06
1本
¥810
税込¥891
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
サイズA:45mm B:31.8mm C:6.6mm
種類ウォールフック
寸法A(mm)45
寸法B(mm)31.8
寸法C(mm)6.6
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-79
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
アズワン品番64-7854-71
ねじ径Rc2・1/2”
1個
¥8,580
税込¥9,438
翌日出荷
温度範囲(℃)0~200
エスコ品番EA728AS-11
材質感温部:SUS304
寸法(mm)Φ45×150
タイプバイメタル式
1目盛(℃)5
精度(℃)±5(100~200)
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-80
ねじ径Rc2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
エスコ品番EA638FK-24
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)36
種類リングキャッチ
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)200
寸法b(mm)14
寸法h(mm)45
寸法m(mm)7.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-78
ねじ径Rc1-1/4”
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約406
寸法H(mm)39.5
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)3.0
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)76.3
内径ID(Φmm)70.3
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約142
寸法H(mm)23.7
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約103
寸法H(mm)19.7
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)42.7
内径ID(Φmm)37.1
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛
アズワン品番65-5664-72
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-73
ねじ径Rc1/4”
1個
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)136
内形寸法(mm)45×11.7
口の開き(mm)11.9
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
材質SUS303
ねじサイズM5
エスコ品番EA948CE-41
寸法A(mm)10
寸法D(mm)6
寸法B(mm)45
寸法C(mm)8
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:4P
精度表記STD
材質SUS304
エスコ品番EA948BR-3A
寸法(mm)44×57×7.5
取付穴径(Φmm)3.5
使用荷重(kN)0.05
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ