974件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



エスコ品番EA638KA-54 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類シンブル 寸法L(mm)18.5 寸法D(mm)10.9 適合ロープ径(Φmm)4
1個
60 税込66
当日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

エスコ品番EA638KA-22 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)4.1 種類シンブル 寸法a(mm)4 寸法C(mm)11 寸法l(mm)17
1個
60 税込66
当日出荷

1個
1,240 税込1,364
当日出荷

エスコ品番EA638M-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)8 種類パッドアイ 寸法H(mm)15.8 寸法d(mm)3.2 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)12 寸法D(mm)4 寸法T(mm)1.8 寸法W(mm)12.5 寸法B2(mm)28.5 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)10
1個
470 税込517
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-28
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
310 税込341
当日出荷

1個
800 税込880
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 アズワン品番64-2197-13
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

1袋(2個)
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7.5 使用圧力(MPa)0~1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブ アズワン品番65-2110-60 最小穴径(mm)Φ2.5
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-22 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)90 寸法b(mm)12 寸法h(mm)32 寸法m(mm)5.5
1個
190 税込209
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
180 税込198
翌日出荷

エスコ品番EA638J-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類リングキャッチ 寸法H(mm)19 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)30 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)26 内幅(mm)6
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷






ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4 材質SUS303 全長(mm)21 直径(Φmm)20 質量(g)32 適合ワイヤ径(Φmm)4 締付ねじM12
1個
925 税込1,018
翌日出荷


材質ステンレスSUS304 質量(g)12 線径(Φmm)4 リング内径(Φmm)5.5 口の開き(mm)5.5 アズワン品番64-7904-27
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

1袋(10個)
4,460 税込4,906
翌日出荷



材質本体:SUS304、キャップ部分:PVC 全長(mm)120 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)7 口幅(mm)25 アズワン品番64-2252-80
1本
500 税込550
当日出荷



耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)136 内形寸法(mm)45×11.7 口の開き(mm)11.9
1個
370 税込407
翌日出荷

エスコ品番EA638HA-4 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)12 種類リングキャッチ 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)280 寸法A(mm)11.5 寸法E(mm)12.5 内高(mm)31.5 口の開き(mm)5.5 内幅(mm)11.5
1個
640 税込704
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
390 税込429
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.7、E:4.6 材質(本体)ポリアセタール 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
145 税込160
翌日出荷

寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 圧力(最小~最大)(N)3~7
1個
365 税込402
翌日出荷