319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA638M-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)40 種類アイプレート 穴径(Φmm)4.2 寸法H(mm)23 寸法d(mm)4.2 使用荷重(kg)25 寸法A(mm)21 寸法D(mm)7 寸法T(mm)2 寸法W(mm)28 寸法B2(mm)56.5 寸法B1(mm)70 寸法h(mm)14 口幅(mm)28 耐荷重(kN)0.25
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エスコ品番EA638KA-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)10.8 種類シンブル 寸法a(mm)7 寸法C(mm)18 寸法l(mm)28
1個
95 税込105
翌日出荷

1個
685 税込754
翌日出荷

エスコ品番EA638JP-13 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)44 種類スナップフック 使用荷重(kg)180 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)10 寸法l(mm)71 寸法m(mm)8
1個
375 税込413
翌日出荷

エスコ品番EA638FK-25 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)50 種類リングキャッチ 寸法d(mm)7 使用荷重(kg)275 寸法b(mm)16 寸法h(mm)52 寸法m(mm)8.5
1個
425 税込468
翌日出荷

1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7 全長(mm)92 アズワン品番64-2240-74
1本
1,440 税込1,584
当日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/4” エスコ品番EA141A-110 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA638HA-7 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)52.3 種類リングキャッチ 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)900 寸法A(mm)16 寸法E(mm)21.5 内高(mm)52 口の開き(mm)8.5 内幅(mm)16
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)6×7 全長(mm)92 アズワン品番64-2240-81
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.23 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-22 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.235 許容荷重(N)0.98 巻方向 密着高さ(mm)1.8 許容荷重時高さ(mm)2.83
1個
520 税込572
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-12 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.206 許容荷重(N)0.88 巻方向 密着高さ(mm)1.7 許容荷重時高さ(mm)2.71
1個
520 税込572
当日出荷

外径(Φmm)3 線径(Φmm)0.32 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-25 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.785 許容荷重(N)2.55 巻方向 密着高さ(mm)2.9 許容荷重時高さ(mm)3.75
1個
520 税込572
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)5.5×7 全長(mm)115 質量(g)22 アズワン品番64-2240-98
1本
1,470 税込1,617
翌日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-66 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.912 許容荷重(N)3.19 巻方向 密着高さ(mm)2.6 許容荷重時高さ(mm)3.51
1個
520 税込572
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/2” エスコ品番EA141A-128 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質SUS304 ねじサイズR(PT)1/8” エスコ品番EA141A-104 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45以下 タケノコ径(Φmm)7
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

材質SUS304 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 適合ホース内径(Φmm)7 アズワン品番64-7819-13 ねじサイズR(PT)1/8" タケノコ径(Φmm)7.0
1個
2,370 税込2,607
翌日出荷

外径(Φmm)5.5 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-96 高さ(mm)7 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.853 許容荷重(N)5 巻方向 密着高さ(mm)3.6 許容荷重時高さ(mm)4.3
1個
520 税込572
翌日出荷

エスコ品番EA980SR-1 寸法(mm)23.5×13.5 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類連結金具 寸法L(mm)23.5 寸法W(mm)13.5 リング内径(Φmm)7×7
1個
330 税込363
翌日出荷


ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:4P 精度表記STD
1本
1,510 税込1,661
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 精度STD 食付2.5P
1本
3,450 税込3,795
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度STD 食付4P
1本
2,410 税込2,651
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃ アズワン品番65-3904-12
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-65 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×35
1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-63 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×25
1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-64 強度A2-100 ねじサイズM12×30
1本
1,160 税込1,276
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-62 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×20
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-66 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×40
1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-68 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×50
1本
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304CUN) ピッチ(mm)1.75 頭部高さ(mm)7.0 引張強度(N/mm2)1000 アズワン品番64-7964-67 強度A2-100 入数1 ねじサイズM12×45
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)7 全長(mm)140 アズワン品番64-2229-92
1本
3,670 税込4,037
翌日出荷

1個
935 税込1,029
翌日出荷

1袋
975 税込1,073
翌日出荷

材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ 全長(mm)335 質量(g)19 メッシュ寸法(mm)270 引張強度(kN)1.5 アズワン品番64-7901-99 ケーブル径(Φmm)7~12
1本
6,110 税込6,721
翌日出荷