カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 物流用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • ユーエイキャスター(73)
  • 大阪魂(49)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • TRUSCO(37)
  • サイバーストーク(35)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(28)
  • S&K(三興製作所)(24)
  • 昭和コーポレーション(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
  • 岡崎精工(21)
  • イマオコーポレーション(20)
  • 三菱電機(20)
  • KITZ(キッツ)(18)
  • KTC(18)
  • 水本機械製作所(18)
  • 京セラ(17)
  • セキスイ(16)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-6.5」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットレンチセット (トレー入り) エスコソケットレンチセット (トレー入り)エスコ
13,300税込14,630
1セット(1セット)
翌日出荷
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
876,600税込964,260
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコラチェットレンチ EA602ASシリーズエスコ
30,300税込33,330
1本
翌日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップ エスコ22.5-24.5"用 ホールディングタイヤステップエスコ
23,500税込25,850
1個
3日以内出荷
折りたたみ式 頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mmアズワン品番68-1862-03
[ターボギア]ドライバーセット エスコ[ターボギア]ドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
[差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセットエスコ
5,390税込5,929
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式] エスコ[差替式]パワーグリップドライバーセット[ラチェット式]エスコ
5,860税込6,446
1セット
翌日出荷
セット内容:22点セット、ラチェットハンドル 95mm、差込六角対辺 1/4”、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30。樹脂ケース付。【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】:ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません。手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現!山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易。ギア部は高強度。高性能の為本締めが可能。
[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセット エスコ[+ - Pozi Hex Torx] ターボギアドライバーセットエスコ
29,500税込32,450
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:19点●ビット六角シャンク:1/4"●ドライバーハンドル:146mm●ビット全長:89mm●(+)ビット:#1、#2、#3●ポジビット:#1、#2、#3●TORXビット:T10、T15、T20、T25、T30●Hexビット:3、4、5、6mm●(-)ビット:0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):751●4倍回転のターボギアを搭載●ラピッドアダプター式アズワン品番65-9263-89
12本組 絶縁ドライバー 差換え式 エスコ12本組 絶縁ドライバー 差換え式エスコ
24,300税込26,730
1セット
翌日出荷
1000V絶縁ケース付の14PC差し替えドライバーセット
仕様●(+)ドライバービット:#1・#2●(-)ドライバービット:2.5・3.0・3.5・4.0・5.5・6.5mm●ポジドライブビット:#2●TORXドライバービット:T10・T15・T20●重量:814gアズワン品番65-3885-48
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
5,080税込5,588
1パック(10本)
翌日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
[スチール製]フック エスコ[スチール製]フックエスコ
1,130税込1,243
1個(5個)
翌日出荷
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。材質鉄(三価黒クロメート)外寸(mm)59×33適合バンド幅(mm)20入数(個)5フック内径(Φmm)16
遮音FDP立バンド EA440CTシリーズ エスコ遮音FDP立バンド EA440CTシリーズエスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
防音型耐火二層管用の防振補助立バンド。10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
パンチングボード・フレーム付 ホワイト エスコパンチングボード・フレーム付 ホワイトエスコ
4,140税込4,554
1枚
翌日出荷
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4アズワン品番64-7907-63
30角用アルミ旗丁番(右用) エスコ30角用アルミ旗丁番(右用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
右用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-98
30角用アルミ旗丁番(左用) エスコ30角用アルミ旗丁番(左用)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
左用 Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):102●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●取付ねじ径:M4●穴数:4●重量(g):74.4●材質:アルミ(A6005CS-T5)●適合品番:EA976CB-11アズワン品番65-2296-97
30角用アルミ丁番 エスコ30角用アルミ丁番エスコ
1,540税込1,694
1個
予約販売
●Uポールへの取付は別売の取付ローター(EA976CB-42)をご使用ください。
仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):50●幅(mm):50●厚み(mm):4●穴径(mm):4.5×6.5●穴数:4●取付ねじ径:M4●重量(g):49.3●適合品番:EA976CB-11●材質:アルミ(A6005CS-T5)アズワン品番65-2297-41
中とじ製本用多機能スケール エスコ中とじ製本用多機能スケールエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
お持ちのホッチキスで、中とじカンタン 多機能(直線・波線が描けるスケール、1cm単位で円を描ける簡易コンパス、角度測定が可能な分度器、文字や絵柄が大きく見える虫めがね) ※フラットクリンチ、上下のハンドルが180°開かないホッチキスはご使用になれません。
仕様●サイズ:65(W)×204(L)×6.5(t)mm●とじ奥行:140mm●重量(g):50アズワン品番65-2195-11
電気工事用工具セット(57点) エスコ電気工事用工具セット(57点)エスコ
42,000税込46,200
1セット
翌日出荷
ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー
仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kgアズワン品番65-2166-77
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
36,200税込39,820
1組
当日出荷から翌日出荷
ドライバービットセット(ラチェット式) エスコドライバービットセット(ラチェット式)エスコ
8,770税込9,647
1セット
翌日出荷
仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4”アズワン品番65-2166-63
止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(右・雌ねじ/ステンレス製)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
670税込737
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ8-13mm [EA723NK-3用]ラチェット式メガネヘッドセットエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)54.7~58.5対辺(mm)8・10・12・13アズワン品番64-7911-94
4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付) エスコ4 - 20N・m ヘッド交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)エスコ
31,100税込34,210
1本
翌日出荷
ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6全長(mm)236本体質量(g)270精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T10D20RM40精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)トルク調整範囲(N・m)4~20最小目盛(N・m)0.2本体長さ(mm)236アズワン品番64-7911-92
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
3/8"DR ソケットレンチセット エスコ3/8"DR ソケットレンチセットエスコ
15,900税込17,490
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-7908-50
1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ) エスコ1/4"DR ソケットレンチセット(ミリサイズ)エスコ
7,220税込7,942
1組
翌日出荷
セット内容<セット内容>:52点ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(+)ビットソケット:#1・#2(-)ビットソケット:4・5.5・6.5mmポジドライブビットソケット:#1・#2トルクスビットソケット:T10・T15・T20・T25・T30・T40ヘックスビットソケット:3・4・5・6・8mmラチェットハンドル:149mmドライバーハンドル:151mmエクステンションバー:51・102mm(-)ビット:4・5・6mm(+)ビット:#1・#3Hexビット:3・4・5・6mmディープソケット:8・10・12・13mmビットアダプター:六角対辺1/4”T型スライドハンドルユニバーサルジョイント差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7908-49
1/4"DR[31個組] ショートソケットレンチセット エスコ1/4"DR[31個組] ショートソケットレンチセットエスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。 ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 スピンナーハンドルにも差込部があり、エクステンションバーとして使用可能です。
セット内容<セット内容>:31点ソケット(6角):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mmラチェットハンドル:130mmエクステンションバー:100mmスピンナーハンドル:120mmビットアダプター:1/4”sq×1/4”hex(+)ビット:#1・#2(-)ビット:4・6.5mmポジドライブビット:PZ#1・PZ#2Hexビット:3・4・5・6mmヘクスローブビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187(W)×113(D)×42(H)差込角(sq.)1/4"アズワン品番64-7886-88
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7868-90
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ65A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,980税込2,178
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-40
65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
925税込1,018
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7835-99
65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ65A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)エスコ
1,210税込1,331
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7834-08
390x555mm ミニスタンド(足元注意) エスコ390x555mm ミニスタンド(足元注意)エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)390×255×555(H)質量(kg)満水時:3.9、空時:1.17アズワン品番64-2295-86
[1連] カバープレート(メタル製) エスコ[1連] カバープレート(メタル製)エスコ
575税込633
1個
翌日出荷
材質耐食アルミニウム合金寸法(mm)70×120×6.5(T)
プレート(2個/1列/メタル製) エスコプレート(2個/1列/メタル製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質耐食アルミニウム合金寸法(mm)70×120×6.5(T)列数1アズワン品番64-7953-28開口穴(mm)28.5×23.2
プレート(1個/1列/メタル製) エスコプレート(1個/1列/メタル製)エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質耐食アルミニウム合金寸法(mm)70×120×6.5(T)列数1アズワン品番64-2282-51開口穴(mm)28.5×23.2
1/4"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
24,500税込26,950
1組
翌日出荷
仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mmセット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸差込角(inch)1/4・1/2アズワン品番65-2166-75
1/4"DR スプラインソケットレンチセット エスコ1/4"DR スプラインソケットレンチセットエスコ
4,598税込5,058特価
1個
取扱停止中
スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm差込角(sq.)1/4"
1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付) エスコ1/4"DR/42点 ソケットレンチセット(ホールド機能付)エスコ
57,500税込63,250
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容42点>ソケット(6角):4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5mmHe×ビット:2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・7.0・8.0mmTORXビット:T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40ポジビット:#1・#2・#3ラチェットハンドル:152mmエクステンションバー:56mmスイベルエクステンションバー:150mmナットエクストラクター差込角(sq.)1/4"
29本組 ビットセット(金属用) エスコ29本組 ビットセット(金属用)エスコ
4,760税込5,236
1組
翌日出荷
保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4"ビット全長(mm)25