「t-7」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT7 エスコ品番EA611GL-7 先端形状トルクス 本数1
1個
220 税込242
当日出荷

全長(mm)150 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端サイズT7 エスコ品番EA550CE-7 軸径(Φmm)3 先端形状トルクス 本数1
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

全長(mm)50 先端サイズT7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-24 両頭機能片頭
1本
650 税込715
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-7 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)90 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-1
1個
7,740 税込8,514
8日以内出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)70 サイズT7 質量(g)14 軸長(mm)35 アズワン品番64-7871-09
1本
825 税込908
翌日出荷

1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

全長(mm)70 先端サイズT7 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-20 両頭機能片頭
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MF-7 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

1本
1,290 税込1,419
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573MG-7 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

エスコ品番EA573AY-7 種類特殊形状 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック 先端形状トルクス(ヘックスローブ) 商品構成単品 刃先マグネットなし
1個
830 税込913
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)50 先端サイズT7 軸長(mm)24 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-95
1本
635 税込699
翌日出荷

1本
480 税込528
翌日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT7 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611AA-7 先端形状トルクス 本数1
1個
585 税込644
翌日出荷

全長(mm)25 先端サイズT7 先端寸法(mm)2 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-59
1本
755 税込831
翌日出荷

1本
1,830 税込2,013
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-60 セット内容サイズ×軸径×軸長:T6×3.5×60mm、T7×3.5×60mm、T8×3.5×60mm、T10×4.0×80mm、T15×4.0×80mm、T20×4.5×100mm、T25×5.0×100mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

エスコ品番EA564AL-23 セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 種類セット品 商品構成セット品
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

全長(mm)175 両頭機能両頭 先端サイズT30×T40 エスコ品番EA813-42 軸径(Φmm)6 先端形状ヘックスローブ 本数1
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

エスコ品番EA564AL-13 セット内容ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 種類セット品 商品構成セット品
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

両頭機能両頭 先端サイズT6×T7 エスコ品番EA552AD-1 先端形状ヘックスローブ 本数1 アズワン品番64-7869-20
1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

仕様エンド取付工具 材質亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×95 仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm)48.6mm
1個
1,650 税込1,815
当日出荷

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

EA203T-6・-7用替刃
仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19 アズワン品番68-1810-35
1枚
1,800 税込1,980
4日以内出荷

エスコ丸ダイス
適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
1個
2,170 税込2,387
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130 質量(g)255 呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A 回転半径(mm)107(20A切断時)
1丁
11,800 税込12,980
翌日出荷


非粘着。社名入れはできません。
材質エコユニボード 寸法(mm)300×300×2 取付穴Φ4mm×4ヶ所
1枚
700 税込770
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.45 テープ長さ(m)2 アズワン品番64-7956-11
1巻
2,330 税込2,563
当日出荷

仕様シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(全色) セット内容赤、緑、黄、青、白、各色1本・計5本入 全長(mm)1000 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線1.25mm2
1個
3,870 税込4,257
当日出荷


小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-17
1個
70,200 税込77,220
8日以内出荷


仕様摺動性、耐摩耗性に優れています。 材質UHMW 厚さ(mm)20 寸法(mm)500×1000 アズワン品番64-2211-35
1個
38,400 税込42,240
当日出荷

刃径(Φmm)4 材質コバルトハイス 刃長(mm)40 全長(mm)80 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-7 刃数4
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷