浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430
寸法t(mm)0.6
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
アズワン品番65-9343-36
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
材質保護帽/PC(ポリカーボネート)、ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品、ハンモック/J型ポリエチレン成形品、あご紐/VP-T16合繊繊維テープ、ワンタッチバックル
質量(g)365(帽体/252)
タイプエアライトS/軽量コンパクト
頭囲(cm)53~63
関連キーワード