151件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)
340 税込374
当日出荷

エスコ品番EA949AT-32 材質ステンレス 長さ(mm)8 ねじ径M3 頭部形状鍋頭
1袋(20本)
160 税込176
当日出荷



1個
280 税込308
当日出荷

EA742T用替記録用紙(32日用:55枚入) 普通紙
アズワン品番65-2177-29
1セット(55枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
400 税込440
当日出荷

穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス) 適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材 入数(本)10
1パック(10本)
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 使用荷重(kg)2 内形寸法(mm)39.6×9.7 リング寸法(mm)7 口の開き(mm)4.5 アズワン品番64-2252-61
1個
65 税込72
翌日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷


表示物(印刷用紙)が自由に入替可 雨が入りにくい構造なので差込用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:340×855×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本●ポケットサイズ:A3縦 アズワン品番65-2308-31
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

手の甲部分には作業時の衝撃を保護する5mmの頑丈なパッド入り 手首部分の締め具合をバックルで調整できます。 手袋を束ねて保管するのに便利なクリップバックル付き 人差し指部分はタッチスクリーンに対応しています。 雨や雪の中での作業でも、濡れずに作業ができます
1双
7,100 税込7,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
22,600 税込24,860
翌日出荷

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)32 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
5,350 税込5,885
翌日出荷

仕様固定、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-32 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)165
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-32 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)60 種類ウォールフック 穴径(Φmm)6.3 使用荷重(kg)95 寸法A(mm)5.8 寸法D(mm)34 寸法E(mm)23 寸法B(mm)39 寸法C(mm)51
1個
1,230 税込1,353
8日以内出荷

表示物(印刷用紙)が自由に入替可 雨が入りにくい構造なので、差し込み用紙が簡単に濡れません。
仕様●サイズ:460×695×2.16mm●材質:ポリプロピレン●付属品:コーン固定ねじ1本(M4×10)●ポケットサイズ:A3横 アズワン品番65-2308-32
1個
4,000 税込4,400
当日出荷

適合EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番EA161LN-132 厚さ(mm)0.7以下 山数32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7834-05
1枚
455 税込501
欠品中


すき間や輪郭の修正に
粒度#500/600(参考値) 厚さ(mm)0.11 全長(mm)121 ヤスリの長さ(mm)21.8 ヤスリ部幅W(mm)3.75 アズワン品番64-2273-04
1セット
5,470 税込6,017
翌日出荷

1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1パック
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷

対辺(mm)32 全長(mm)360 エスコ品番EA614ST-32 質量(g)484 寸法d(mm)45.8 寸法b(mm)70 寸法A1(mm)9.4 寸法A2(mm)16.5
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1丁
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
当日出荷

1台
40,300 税込44,330
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷


灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付 アズワン品番65-9261-50
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

1個
545 税込600
翌日出荷

頭径(mm)74 仕様EA575WT-307用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

頭径(mm)43 仕様EA575WT-303用交換ヘッド 材質ポリエチレン
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷