材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SC
セット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573SD
セット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
1本
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
全長(mm)70
先端サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30(6本組)
差込角対辺(mm)1/4"
両頭機能片頭
1組
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
セット内容T10・T15・T20・T25・T27(5本組)
商品構成セット品
アズワン品番64-7871-66
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
全長(mm)157
商品構成単品
アズワン品番64-2223-08
1本
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)18
エスコ品番EA463SC-22
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
ねじサイズM10
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)
仕様雌ねじ
エスコ品番EA948AF-35
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:20個
エスコ品番EA956VD-12
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)132
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)170×45×10(t)
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
用途硬質窯業系サイディングの切断に
山数10
最大回転数(min-1[r.p.m])15200
アズワン品番64-7940-38
1枚
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
ねじサイズM10×30mm
材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)
仕様雄ねじ
エスコ品番EA948AF-24
寸法A(mm)80
寸法D(mm)20
寸法B(mm)41
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-42
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)10
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
1個
¥1,320
税込¥1,452
欠品中
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
仕様段差:150mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)340×340×150
質量(g)1400
耐荷重(t)10未満
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
1本
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)20
エスコ品番EA463SC-43
1個
¥3,360
税込¥3,696
8日以内出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-62
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)63.5
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)63.5×10
1個
¥890
税込¥979
欠品中
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)20
エスコ品番EA463SC-35
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール
バンド幅(mm)20
エスコ品番EA463SC-39
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-52
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×10
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。狭い所やコーナーに最適な鶴首付です。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用しています。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM10T-R●糸サイズ:太さ/約0.6mm 長さ/20m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:215×80×40mm●重量:197g●材質:外装/ABS樹脂 糸/ナイロン●付属品:糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備●墨タンク最大容量:15ml●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
アズワン品番65-9266-42
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:RS3440T/8●サイズ:E6・E8・E10・E12・E14・E16・E18・E20(8個組)●全長(mm):44.9~54.9●差込角:3/8"●レール付き
アズワン品番67-4718-79
1組
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
用途釘入り木材、複合材、プラスチック、鉄、ステンレス(3.2~6mm厚)、非鉄金属(3.2~13mm厚)
全長(mm)200
山数10~14
入数25枚
1パック
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ビット10個をハンドル内に収納可能。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。右回転・左回転・固定の切替が可能です。
1セット
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
1セット
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
1セット
¥4,630
税込¥5,093
8日以内出荷
セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
1セット
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)200
角対辺寸法(mm)10
先端外径(Φmm)20
1本
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
セット内容:11点、(+)ビット #2、(-)ビット 3・4mm、Hexビット 3・4mm、TORXビット T10・T15・T20・T25、ポジビット #2。差替式。ラチェット式。ハンドル先端マグネット付。グリップ内にビットを10本(1/4”HEXタイプ)収納可能。右回転・左回転・固定の切替が可能です。100mmのロングブレードで従来のドライバーのような使用が可能。
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
1セット
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
1セット
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
セット内容:13点、ドライバーハンドル 133mm、ビット六角シャンク 1/4”、ビット全長 25mm、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
セット内容:18点、ドライバーハンドル 133mm、ビットホルダー 75mm(六角対辺1/4”)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1・#2、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25、Hexビット 3・4・5・6mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・10・13mm。先端マグネット付。六角軸が伸縮・脱着でき、ビットがハンドル内に収納できます。ヘッド角度を固定できるので、滑ることなく安全に作業できます。1/4”のビット、または3/8”のソケットの差し込みが可能。ラチェット式。
1セット
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
1セット
¥31,400
税込¥34,540
8日以内出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
¥39,000
税込¥42,900
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ