158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類電力ケーブル 芯数(C)1 材質素線:銅、被覆:ビニール 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600
1個
特価
3,120 税込3,432
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


白旗付 軽量でコンパクトに収納できます ベルトが伸縮するので、たるみによる踏みつけがなく安心です オリジナル設計の安全フックで、伸縮時の脱落を防ぎ安心です
仕様●能力:3.0t●全長:4m(伸張時)●切断荷重:5t●適応車種:普通自動車●車種例:クラウン、レガシー、スカイライン、オデッセイ、ステップワゴン、ノア他●材質:本体:ナイロンループ部カバー:ポリエステル内部ゴム:特殊ゴムフック:クロムモリブデン鋼(本体)、ステンレス(外れ止めピン) アズワン品番65-2300-26
1個
6,440 税込7,084
当日出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質ポリエチレン 長さ(m)10 構造三つ打ち
1本ほか
250 税込275
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
1,050 税込1,155
欠品中

非粘着。社名入れはできません。
材質エコユニボード 寸法(mm)300×300×2 取付穴Φ4mm×4ヶ所
1枚
700 税込770
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合ねじM20 エスコ品番EA637FP-22 材質焼入鋼(C45) 寸法A(mm)28 寸法D(mm)14 寸法C(mm)35 適合T溝幅(mm)22
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

種類ロック付 テープ長さ(m)10 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル目盛 JIS規格1級 目盛種別両面 表面処理高耐久ナイロンコーティング エスコ品番EA720CT-220
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

1個
505 税込556
欠品中

材質ステンレス エスコ品番EA949AT-22 長さ(mm)10 ねじ径M5 頭部形状鍋頭
1袋(12本)
205 税込226
当日出荷

全長(mm)130 山数22 番手4 アズワン品番64-7863-58 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1(幅)×0.34(厚み)
1パック(10本)
800 税込880
翌日出荷

消防認定品(HP-014号)。粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。
材質硬質蓄光塩ビ板 厚さ(mm)1.4 寸法(mm)120×360
1枚
2,200 税込2,420
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
1,350 税込1,485
翌日出荷



1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フェライト+エラストマー(表面PETフィルム) アズワン品番64-2269-45 着磁力片面
1巻
12,000 税込13,200
翌日出荷

エスコ品番EA638BT-22 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4.5 種類ウォールフック 穴径(Φmm)3.8 寸法L(mm)25 寸法d(mm)4 使用荷重(kg)7 寸法A(mm)22 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)2.5
1個
475 税込523
翌日出荷

1丁
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

四隅に隅金付で丸通しに比べ丈夫な作りです。コンパクトなタイプでテーブルの上でも使えます。砂・穀物等のふるい作業、育苗用の土作業用、建築現場、左官・日曜大工に。
材質枠:国産杉 網:亜鉛金網 寸法(mm)360×90(H)
1個(1個)
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ケーブル長:50cm●材質:本体/PVC、銅●EA915ET-1A用延長ケーブル●風雅ボディバッテリーEA996ET-101(FB-BT7455BK)使用時の接続用延長ケーブル アズワン品番65-9309-91
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷

ねじM8×1.25 エスコ品番EA948DT-22 材質S45C 寸法A(mm)12 寸法D(mm)13 寸法E(mm)R20 表面処理焼入焼戻、黒染め 寸法B(mm)18
1個
665 税込732
翌日出荷

材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-22 寸法A(mm)45 寸法B(mm)60
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

刃径(Φmm)11.5 材質コバルトハイス 刃長(mm)75 全長(mm)145 シャンクストレートシャンク 刃形ストレート エスコ品番EA827HT-22 刃数4
1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DT-22 種類スタビードライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
545 税込600
翌日出荷

1本
3,750 税込4,125
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-22 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58 車輪幅(mm)25 穴径(Φmm)8.8 全高(mm)85 ストッパー回転ストッパー
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

通気性があり、ストレッチ性のある素材使用。
用途アームバンド イエロー、【反射材】グレー 仕様マジックテープ止め、反射材付 エスコ品番EA983RT-22 材質【反射材】スコッチライト 幅(mm)【反射材】25 寸法(mm)38.1×304.8 質量(g)11
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

1本
14,600 税込16,060
8日以内出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

水研ぎ・空研ぎ兼用 金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。 柔らかな紙質で手になじみます。
1箱(100枚)ほか
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック 刃先径(Φmm)22 六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
4,560 税込5,016
8日以内出荷

1本
8,080 税込8,888
翌日出荷

耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316) 全長(mm)77 ねじ寸法M8×35 アズワン品番64-2254-23
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

柔らかくて使いやすいです
耐熱温度(℃)260 アズワン品番64-2206-64
1双
6,100 税込6,710
3日以内出荷