エスコ品番EA638BT-31
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)9
種類ウォールフック
穴径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)23
寸法A(mm)3.3
寸法E(mm)15
寸法B(mm)22
寸法C(mm)21
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
エスコ品番EA949AT-31
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1袋(20本)
¥160
税込¥176
当日出荷
材質ABS樹脂
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×27
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)
適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
入数(本)10
耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。
エスコ品番EA353AT-31
質量(g)約323
袖口幅(cm)約18
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄板、プラスチック
刃先径(Φmm)31
六角軸対辺(mm)6.35(1/4")
1本
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)
全長(mm)77
ねじ寸法M6×35
アズワン品番64-2254-26
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
長さ(mm)102
幅(mm)89
エスコ品番EA951CT-31
板厚(mm)2
ねじ穴数8
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-31A
1袋(20個)
¥295
税込¥325
当日出荷
用途EA520BT-11A用。
付属品ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個
材質アルミ
厚さ(mm)5
寸法(mm)440×600
質量(kg)3.4
1個
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
質量(kg)4.1
使用荷重(t)3.4
アズワン品番64-7980-18
1本
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
仕様固定、ベアリング無
エスコ品番EA986PT-31
材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)(A×B)90×50、(A’×B’)80×45、(X×Y)110×70
車輪幅(mm)32
穴径(Φmm)10.5
全高(mm)130
耐荷重(kg)120
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)50
ベルト色白
エスコ品番EA628PT-31
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
軸部の根本の六角形状で転がりや紛失を防止するアンチロール構造。狭所での作業に適したスタビー仕様。
1セット
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
付属品ネジ×2本
材質本体:高密度ポリエチレン、ポケット:塩ビ
寸法(mm)本体:488×464×88、ポケットサイズ:322×430
質量(kg)0.8
アズワン品番65-2308-28
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質鉄
使用荷重(kg)5
内形寸法(mm)38.5×10
リング寸法(mm)8
口の開き(mm)3.0
アズワン品番64-2252-60
1個
¥75
税込¥83
当日出荷
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
刃径(Φmm)16
材質コバルトハイス
刃長(mm)95
全長(mm)185
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
エスコ品番EA827HT-31
刃数4
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-78
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM3×12mm
穴の形状六角穴
1個
¥180
税込¥198
翌日出荷
使用荷重(kg)100
長さ(m)10
エスコ品番EA980ST-310
材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)3
肉厚(mm)1.3
チェーン内寸(mm)24×5
チューブ色透明(クリアー)
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)
質量(g)34
使用温度範囲(℃)-20~55
規格45°
サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】34
危険物の類別非危険物
ねじサイズ(R)1/4”
1個(1個)
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
。各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
仕様●サイズ:Φ1.5mm×40m●材質:ポリエチレン●構造:三つ打ち●カラー:緑●重量(g):100
アズワン品番65-9269-13
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
仕様吊り環:線径:25mm、内径:100mm
使用荷重(t)1(1本吊時)
ロープ径(Φmm)12
アズワン品番64-2294-40
有効長(m)1
1組
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
ねじの呼びW3/8
エスコ品番EA945BT-31
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1本
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
適合パイプ径(Φmm)19
エスコ品番EA951ET-31
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
種別ノズル無
材質ポリエチレン
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番65-9261-48
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-31B
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LT-315
種類ボールポイントドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
仕様自在ストッパー無、ボールベアリング
エスコ品番EA986HT-31
車輪幅(mm)27
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ