77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼 全長(mm)280 質量(g)440 アズワン品番64-7925-49 六角軸対辺(mm)17
1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

エスコ品番EA948TC-1 材質スチール 質量(kg)3.3 高さ(mm)380 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-1 材質真鍮 幅(mm)15 質量(g)33 ツル径(Φmm)2.7 クリアランス(縦×横)(mm)10.3×8.3
1個
935 税込1,029
当日出荷

1個
1,390 税込1,529
翌日出荷


1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

エスコ品番EA956TC-1 種類キャスター付 キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個 グリーン購入法適合
1個
31,900 税込35,090
翌日出荷

材質本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 寸法(mm)48.5×80×96(H) 全長(mm)(カラビナ)90 ベルト通し幅(mm)50
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

調整ねじにより、吐出量を調整できます。 繰り返し使用が可能。
用途EA930TC-12、旧EA930TC-11用 エスコ品番EA930TC-10 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷



全長(mm)105/280 セット内容18点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
1個
69,300 税込76,230
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)6 外径(Φmm)24 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-83 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

注意/。焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。
淡黄色 質量(g)385 使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで 内容量(mL)400 寸法(Φ×mm)66×205 アズワン品番65-2242-75 危険物の類別非危険物
1本
4,120 税込4,532
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)13 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-82 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

材質 寸法(mm)3.05×65 アズワン品番64-7957-57 入数60
1セット(60本)
410 税込451
当日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)241 アズワン品番64-7958-52
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)18 厚さ(mm)7 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-12 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)12 厚さ(mm)7 外径(Φmm)22 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-79 入数1枚
1枚
370 税込407
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)16 厚さ(mm)7 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-09 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

材質ゴム(ベアリング入) 全高(mm)165 アズワン品番64-7958-50
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1セット(860本)
480 税込528
当日出荷

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス) 刃数4 ピッチ喰い付き:2.5P 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など 精度G
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)10 厚さ(mm)7 外径(Φmm)20 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-78 入数1枚
1枚
370 税込407
翌日出荷

鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-10 材質真鍮 幅(mm)60 ツル径(Φmm)8.0 クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

消費電力を従来の約65%に削減。
質量(kg)1.9(レンズ含まず) 電源(V)AC100 光源LED球 40灯 寸法(Φ×mm)【横棒】13×140 ベース寸法(mm)188×320 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×230
1個
40,000 税込44,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(140本)
415 税込457
翌日出荷

材質 寸法(mm)2.15×38 アズワン品番64-7957-54 入数215
1セット(215本)
420 税込462
翌日出荷

材質 寸法(mm)1.9×32 アズワン品番64-7957-53 入数335
1セット(335本)
425 税込468
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-07 入数1枚
1枚
385 税込424
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-161 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)30 クリアランス(mm)30.3×14.4 ツル径(Φmm)4.8
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1セット(755本)
475 税込523
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-11 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)15 厚さ(mm)7 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-08 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)14 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7844-84 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

内径(Φmm)19 長さ(mm)1000 外径(Φmm)27.2 エスコ品番EA125TC-10D 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)110 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油
1個
8,320 税込9,152
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-155 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)45 クリアランス(mm)24×23.6 ツル径(Φmm)6.3
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

ロックキー式 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-154 材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)21.4×20.4 ツル径(Φmm)6.3
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷