「tf1」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●サイズ(mm):620×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.2●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●付属品:パイプ取付サドル×2個 サドル止めボルト×4本●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-02
1枚
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-03
1枚
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
セット内容30点
材質クロム合金鋼
トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
1個
¥103,000
税込¥113,300
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)12
厚さ(mm)3
外径(Φmm)19
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-65
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
欠品中
。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):平(11×3.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●幅広
アズワン品番65-9262-32
1本
¥860
税込¥946
翌日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
長さ(m)1.0
揚量(t)1.25
1本
¥5,290
税込¥5,819
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-51
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)16
厚さ(mm)4
外径(Φmm)24
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-68
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-66
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
色白
サイズΦD1:63.0、ΦD2:62、L1:90、L2:―、l:18
適合ノックアウト径(Φmm)48
適合管EA947TB-61・62
アズワン品番64-2286-32
ねじサイズG1 1/2
1個
¥1,520
税込¥1,672
3日以内出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色赤
エスコ品番EA104TF-11
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
残留ガス放出防止用ボールバルブ付
適合R410A用
接続ねじUNF1/2-20(5/16inchフレア)
全長(cm)120
色青
エスコ品番EA104TF-12
使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。
常用圧力(MPa)5.17
破壊圧力(MPa)20.69
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-67
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)13
厚さ(mm)3
外径(Φmm)19
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-66
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-63
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)18
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-71
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
色白
サイズΦD1:32.7、ΦD2:30、L1:47.6、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)22
適合管EA947TB-21・22
アズワン品番64-2286-28
ねじサイズG1/2
1個
¥645
税込¥710
3日以内出荷
積み重ねがしやすいサイドストッパー付。
エスコ品番EA954TF-14
材質ポリスチレン
色オフホワイト
規格A4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×343×65
1個
特価
¥479
税込¥527
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-60
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)15
厚さ(mm)4
外径(Φmm)22
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-67
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)19
厚さ(mm)5
外径(Φmm)26
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-72
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:荒目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
アズワン品番65-9262-38
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-65
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)50
ベルト幅(mm)50
長さ(m)1.5
使用荷重(t)1.25
全長(m)1.5
揚量(t)1.25
1本
¥6,350
税込¥6,985
翌日出荷
色白
サイズΦD1:56.5、ΦD2:55、L1:77、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)42
適合管EA947TB-51・52
アズワン品番64-2286-31
ねじサイズG1 1/4
1個
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
色白
サイズΦD1:40.5、ΦD2:34、L1:55、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)27
適合管EA947TB-31・32
アズワン品番64-2286-29
ねじサイズG3/4
1個
¥720
税込¥792
3日以内出荷
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
単管パイプの中に雨水(水滴)が入ることを防ぎます。
材質ゴム
入数(枚)4
適合寸法(mm)パイプ:48.6
1袋(4個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広
アズワン品番65-9262-39
1本
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)17
厚さ(mm)5
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-69
入数1枚
1枚
¥335
税込¥369
翌日出荷
色白
サイズΦD1:48.0、ΦD2:44、L1:66、L2:―、l:13
適合ノックアウト径(Φmm)34
適合管EA947TB-41・42
アズワン品番64-2286-30
ねじサイズG1
1個
¥1,020
税込¥1,122
3日以内出荷
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ