電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様●消費電力:13W●光色:昼光色●全光束(lm):1625●電圧:100V・200V●定格寿命:25,000時間●サイズ:Φ70×1170mm●コード長:1m●重量:250g●使用温度範囲:-20~40℃●ソケット・コード一体型で手間いらず
アズワン品番65-3889-53
1セット
¥1,870
税込¥2,057
3日以内出荷
長さ(m)10
幅(mm)15
色白
材質ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)2
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
取付け方法吊り下げ
材質アクリル
エスコ品番EA956V-13
厚さ(mm)2
寸法(mm)45×30
穴径(Φmm)2
番号31~40
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。
ダイニングの椅子やテーブルなど普段よく動かす家具の丸い脚に。
キャップ型なので外れにくいです。
用途掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなど
適合サイズ(mm)25~28
エスコ品番EA979DV-13
材質フッ素樹脂+ゴム
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EV-13
材質亜鉛ダイカスト
形状チーズ
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)118×0.5×89
質量(g)15
アズワン品番64-7923-73
入数1個
1組
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
材質POM
厚さ(mm)8
寸法(mm)300×600
アズワン品番64-2211-39
1個
¥9,320
税込¥10,252
翌日出荷
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
1個
¥620
税込¥682
欠品中
エスコ品番EA638CV-13
材質スチール
種類リングキャッチ
使用荷重(kg)140
表面処理亜鉛メッキ
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
エスコ品番EA638JV-13
材質(本体)ステンレス(SUS316)
質量(g)358
種類スナップフック
使用荷重(kg)405
寸法A(mm)12.7
寸法D(mm)24.1
寸法B(mm)22.1
寸法C(mm)158.8
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
アウターナット・インナーナット兼用
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応
ピン・リング付
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
アズワン品番68-1809-78
1個
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
1本
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
全長(mm)305
刃先径(Φmm)13.0
有効長(mm)165
1本
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
材質S45C
表面処理焼入焼戻黒染め
エスコ品番EA948DV-13
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)
寸法C(mm)20
寸法FM10
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)2
全長(m)50
色灰
エスコ品番EA940AV-13
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
エスコ品番EA618BV-13
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄
全長(mm)185
質量(g)65
刃幅(mm)16
アズワン品番64-7864-20
1本
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
仕様6W用
エスコ品番EA968CV-13
寸法(mm)60
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.43
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
エスコ品番EA940CV-13
1個
¥7,640
税込¥8,404
翌日出荷
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
全長(mm)89
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT10
いじり止め穴有無あり
エスコ品番EA611GV-13
先端形状トルクス
本数1
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)170
対辺寸法(inch)19/32
エスコ品番EA614SV-13
質量(g)74
寸法d(mm)21.9
寸法b(mm)35
1個
¥4,430
税込¥4,873
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304
外径(Φmm)【プレート】48
仕様ヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)刃長(e;):27.5、ヘッド幅(h;):26.5、ヘッド厚み(b;):10.5
全長(mm)180
質量(g)251
切断能力(Φmm) ピアノ線2.2
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.7
アズワン品番64-2219-86
切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
¥9,510
税込¥10,461
3日以内出荷
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
1個
¥6,740
税込¥7,414
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ