1,579件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



NC(通電時開)形。AB41。
材質ボディ:黄銅 シール:ニトリルゴム 電圧AC100V 使用圧力(MPa)0~5 最高使用圧力(MPa)5(流体:蒸気の場合1) オリフィス径(Φmm)5.0 方向切替:2方向 取付ねじRc3/8” 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa(abs))・水・灯油・油(50 /s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと) 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)2.1(水圧にて) 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動形ポペット構造 弁座漏れ(cm3/min)ANR:0.2以下(空気にて) 周囲温度(℃)-20~60
1個
5,820 税込6,402
3日以内出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-23 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1パック(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷

仕様VCT:2.0×3芯×2m エスコ品番EA815ZE-2 質量(kg)8 種類屋内降圧専用型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×220×185 出力電圧(V)AC100 容量(kVA)2 入力電圧(V)AC200(50/60Hz) 相数単相 保護回路安全ブレーカー 出力コンセント4個
1個
66,300 税込72,930
翌日出荷

種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-73 コイル定格電圧(V)DC24(セットコイル)/DC24(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)52(セットコイル)/25(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
7,610 税込8,371
翌日出荷

種類制御盤用リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-71 コイル定格電圧(V)AC100(セットコイル)/AC100(リセットコイル) 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)7.1(50Hz)、6.9(60Hz)(セットコイル)/3.5(50Hz)、3.4(60Hz)(リセットコイル) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)3 動作機能2巻線ラッチング形 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 3A/DC24V 3A
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33A コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-30A コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分 アズワン品番65-9339-91
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-3A コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-2A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,230 税込1,353
翌々日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-1A コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32A コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)6.3 エスコ品番EA758ZA-21 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1セット(10個)
1,870 税込2,057
当日出荷

口金E10 電圧(V)48 エスコ品番EA758ZA-35 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-3E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-1E コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-48 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2
1個
1,930 税込2,123
当日出荷

。(マルチツール)仕様/樹脂ケースセット 振り子振動数/5000~20000rpm バッテリー/10.8V(リチウムイオン2.0Ah)充電器/100V(50/60Hz)充電時間/約35分(70%充電)、約45分(フル充電)振り子角度2.8° サイズ/287×84mm 重量/1kg 付属品/バッテリー、充電器、木工用ブレード、サンディングペーパーセット、ラバーパット、・六角棒レンチ ・マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換がより容易です ・軽量、コンパクトデザイン ・高効率のECモーターでパワーアップ ・電子無段変速 ・ECP機能(Electronic Cell Protection)/過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります ・先端ツールはEA857DR-21~EA857DR-37がご使用できます。木材用、金属用、FRP、硬質プラスチック用に対応しているブレードをセットにしています。
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート) アズワン品番65-9305-77
1セット
41,900 税込46,090
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-3G コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33G コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-32E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。
仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付 アズワン品番65-5670-18
1個
49,300 税込54,230
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-33E コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-31E コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-30E コイル定格電圧(V)AC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
1,520 税込1,672
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-2E コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
835 税込919
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-91 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11(50Hz)、9/(10.6)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-53 コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-52 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-92 コイル定格電圧(V)AC200/220 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)5.5(50Hz)、4.5/(5.3)(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-51 コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
1個
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類一般リレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-93H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)21.6 接点最大許容電圧(V)AC380/DC125 接点最大許容電流(A)5 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
1個
970 税込1,067
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-3H コイル定格電圧(V)DC24 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)36.9 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A/AC250V 10A
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

種類パワーリレー 接点構成2c エスコ品番EA940MP-1C コイル定格電圧(V)AC100/110 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)10 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷