カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(22)
  • 電動工具(21)
  • 制御機器(20)
  • 電気材料(17)
  • 研磨材(17)
  • 測定用品(14)
  • 照明(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • バッテリー・電装(5)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(2,466)
  • AMPHENOL(752)
  • RS PRO(520)
  • ParkerTAIYO(331)
  • CKD(306)
  • コガネイ(265)
  • BIGM(丸山製作所)(215)
  • 富士インパルス(212)
  • 三菱電機(196)
  • エレコム(195)
  • 渡辺電機工業(195)
  • Panasonic(パナソニック)(174)
  • 新ダイワ(166)
  • 三木プーリ(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(147)
  • onsemi(131)
  • omron(オムロン)(127)
  • KEMET(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2-5」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製リング エスコステンレス製リングエスコ(14件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)種類リンク
25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP) エスコ25x19x10mm インターナル砥石(鉄用/AMP)エスコ
620税込682
1個
当日出荷
エスコ品番EA818AV-25適合材
3/8"DRx25mm ソケット(12角) エスコ3/8"DRx25mm ソケット(12角)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
全長(mm)34質量(g)115対辺(mm)25外径(Φmm)33.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-24
25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ25A/2.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)エスコ
1,480税込1,628
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7838-48
250x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本) エスコ250x4.8mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)エスコ
4,530税込4,983
1パック(100本)
翌日出荷
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
材質ナイロン66厚さ(mm)1.5全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)68アズワン品番64-2212-29
25A ガス配管用バンド(10個) エスコ25A ガス配管用バンド(10個)エスコ
835税込919
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AV-25
TORXビットソケットセット エスコTORXビットソケットセットエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
外径(Φmm)16差込角(inch)1/4
25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ25A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)エスコ
455税込501
1枚
翌日出荷
材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体などアズワン品番64-7836-08
3/8"sqxT25 トルクスビットソケット エスコ3/8"sqxT25 トルクスビットソケットエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JV-25先端形状トルクス
25.0x305mm SDS-max ドリルビット エスコ25.0x305mm SDS-max ドリルビットエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
全長(mm)305刃先径(Φmm)25.0有効長(mm)165
[EA519SV-15用] スペアピン エスコ[EA519SV-15用] スペアピンエスコ
650税込715
1本
翌日出荷
先端径(Φmm)1.2
320x545x2mm アクリル板 (スモーク) エスコ320x545x2mm アクリル板 (スモーク)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-25
25.0cm 安全スニーカー エスコ25.0cm 安全スニーカーエスコ
4,660税込5,126
1足
翌日出荷
JIS(S級)相当。 樹脂製先芯入り。
エスコ品番EA998TV-25形状ローカット材質(アッパー)合成皮革エナメル材質(ソール)ラバー材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
10mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) エスコ10mm/6.0mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819BV-25
2.5x63mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ2.5x63mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
720税込792
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4適合ねじサイズ(皿ボルト)M4エスコ品番EA573AV-2.5先端形状六角
屋内用水性蓄光塗料 エスコ屋内用水性蓄光塗料エスコ
19,980税込21,978特価
1個(1kg)
当日出荷から翌日出荷
光を3~5分程照射すると、暗闇で15~20分程度発光します。 水性のため環境対応型で扱いやすい。
用途非常階段や非常口等の安全防災の明示、危険箇所のマーキングにクリーム(発光するとグリーン)仕様艶なしエスコ品番EA942EV-25材質プラスチック質量(g)1050寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105主な用途マーキング指触乾燥時間(分)20℃:約30、冬期:約60使用場所屋内危険物の類別非危険物塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2
Φ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製) エスコΦ400x300mm 洗浄かご(丸型/ステンレス製)エスコ
22,300税込24,530
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA992CV-25種別丸型寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×300線径(Φmm)0.95目開き5.5mm
2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバー エスコ2.5x250mm [Ball Hexagon]ドライバーエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KV-2.5種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
250mm キャスター(スティール車輪・レール用) エスコ250mm キャスター(スティール車輪・レール用)エスコ
117,000税込128,700
1個
翌日出荷
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-250材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)60全高(mm)305耐荷重(kg)3500耐熱温度(℃)‐25/120
25.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底) エスコ25.0cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。 抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。 踏抜き防止鉄板入り中底。 JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)25足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RV-25形状ハイカット質量(kg)1.7(26cm)種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油全長(cm)34(26cm)JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)材質(インソール)エステル靴タイプ長靴
1.5/16インチ 片目片口スパナ エスコ1.5/16インチ 片目片口スパナエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)450対辺寸法(inch)15/16エスコ品番EA614SV-25質量(g)617寸法d(mm)14寸法b(mm)74
25.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底) エスコ25.5cm 安全長靴(踏抜き防止/耐油底)エスコ
5,230税込5,753
1個
翌日出荷
PVCインジェクション製法、丈夫で長持ち。 抗菌、防臭加工、吸汗、速乾生地使用。 踏抜き防止鉄板入り中底。 JIS(S)級相当鋼製先芯入り。
サイズ(cm)25.5足幅3E材質(アッパー)耐油性PVCエスコ品番EA998RV-25.5形状ハイカット質量(kg)1.7(26cm)種類安全長靴材質(ソール)PVC/耐油底機能抗菌、防臭加工、吸汗、速乾、耐油全長(cm)34(26cm)JIS規格JIS規格S級相当材質(先芯)材質(インソール)エステル靴タイプ長靴
ヤスリ エスコヤスリエスコ
8,430税込9,273
1個
翌日出荷
目の粗さ中目
T25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball) エスコT25x104mm [Bore Torx]キーレンチ(Ball)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
薄黄サイズT25軸長(mm)104
25mm ブラシヘッド(真鍮製) エスコ25mm ブラシヘッド(真鍮製)エスコ
715税込787
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109CV-25
1/25   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
6,750税込7,425
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-25寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.76
16x16mm/6mm軸 軸付砥石(赤) エスコ16x16mm/6mm軸 軸付砥石(赤)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819HV-25
AC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-30Aコイル定格電圧(V)AC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
AC100V/2c/ 5A 汎用リレー エスコAC100V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-31Aコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
伸縮ガードバー エスコ伸縮ガードバーエスコ
12,900税込14,190
1組(5本)
翌日出荷
入数:5本。約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。
仕様伸縮コーンバーのみ材質ABS幅(mm)【反射シート】150黄/黒質量(g)580リング内径(Φmm)【両端】80使用長さ(m)(伸縮タイプ)1.75~3.15ポール外径(Φmm)41【伸縮部】35
DC 24V/2c/ 5A 汎用リレー エスコDC 24V/2c/ 5A 汎用リレーエスコ
1,060税込1,166
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-33Aコイル定格電圧(V)DC24保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)36.3接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5A
鉄工やすり EA521TVシリーズ エスコ鉄工やすり EA521TVシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ40mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)エスコ
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA981CV-2.5材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40全長(m)2.5揚量(t)1
24色 プラスチック色鉛筆セット エスコ24色 プラスチック色鉛筆セットエスコ
1,960税込2,156
1組
翌日出荷
クーピー色鉛筆は従来品と異なり、消しゴムで消しやすい色鉛筆です。 ポリマー芯なので均一な品質です。 軸の中で芯が折れているといったことがほとんどありません。 消しゴムと削り器が付いています。
セット内容黄色・山吹色・橙色・薄橙・茶色・赤茶色・黄土色・朱色・赤・桃色・赤紫・薄紫・紫・水色・黄緑・緑・深緑・青・群青色・鼠色・黒・白・金色・銀色24色セットアズワン品番64-7921-90
ロングハンドタップ(EX-LTシリーズ) エスコロングハンドタップ(EX-LTシリーズ)エスコ
3,490税込3,839
1本
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
油性ペイントマーカー (工業用) エスコ油性ペイントマーカー (工業用)エスコ
3,050税込3,355
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。太字。油性。速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。ペン先がつぶれにくい、濃く鮮やかな発色。インキ量が多いので、長く書けます。風雨や日光で筆跡が色あせにくいので、屋外での使用に適しています(耐光性:蛍光レモン、蛍光ピンクを除く)。
用途木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、段ボール、布など建築資材、工業資材へのマークチェック用線幅(mm)16
SDS-maxロングドリルビット エスコSDS-maxロングドリルビットエスコ
9,260税込10,186
1本
翌日出荷から8日以内出荷