138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【EA522VB-1用】替刃
仕様●刃長:610mm アズワン品番65-2136-41
1本
900 税込990
当日出荷

1枚
2,010 税込2,211
当日出荷


レベル調整用のウレタンボード。本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
材質硬質ウレタン 厚さ(mm)40 寸法(mm)500×1000 密度320kg/m3(中荷重用) アズワン品番65-2318-59
1個
48,200 税込53,020
翌日出荷

用途EA575VB-27用の柄 材質木製 全長(mm)400 アズワン品番65-2148-37
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

用途EA575VB-23用の柄 材質木製 全長(mm)330 アズワン品番65-2148-34
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

用途EA575VB-24用の柄 材質木製 全長(mm)355 アズワン品番65-2148-35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

用途EA575VB-22用の柄 材質木製 全長(mm)317 アズワン品番65-2148-33
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

用途EA575VB-21用の柄 材質木製 全長(mm)279 アズワン品番65-2148-47
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

用途EA575VB-25、26用の柄 材質木製 全長(mm)393 アズワン品番65-2148-36
1個
2,220 税込2,442
翌日出荷

材質フレーム/スチール・グリップ/ポリエステル 刃厚(mm)12.7
1本
3,290 税込3,619
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,220 税込6,842
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm)145 高さ(mm)130(本体のみ) 質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa)0.62Mpa 空気消費量(L/min)420 使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.23 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VB-4 高さ(mm)4.0、許容荷重時:2.00 総巻数(巻)5.5 密着高さ(mm)1.5
1セット(20本)
510 税込561
当日出荷


レベル調整用のウレタンボード。 本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)





エスコ真空計
種類真空計 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
5,130 税込5,643
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ黄銅板
強度が強く、展延性・絞り加工性にも優れており、配線器具部品、端子、計器板やネームプレートなど幅広く使用されています。
材質黄銅(C2801)
1枚(1枚)
815 税込897
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

1個
4,110 税込4,521
翌日出荷


サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング エスコ品番EA573VB-9 先端形状Hex-Plus
1個
825 税込908
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング エスコ品番EA573VB-3 先端形状Hex-Plus
1個
475 税込523
翌日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)5/64 エスコ品番EA573VB-5 軸長(mm)100 寸法A(mm)16
1個
475 税込523
翌日出荷

1組
45,400 税込49,940
翌日出荷

全長(mm)105/280 仕様12ポイント セット内容18点 材質クロム合金鋼 サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24 トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
1個
71,100 税込78,210
翌日出荷

穴あきVベルト(B形)用の連結金具です。
形状B形 種類Vベルト アズワン品番65-2296-14
1箱(10個)
1,680 税込1,848
当日出荷

材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂) 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ種類ボールバルブ 仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適 材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM 適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷


1個
61,100 税込67,210
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1組
45,400 税込49,940
翌日出荷

高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1 質量(g)約1000 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96 風速(m/min)290
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)・鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-36 ねじサイズRc1/4"
1個
970 税込1,067
翌日出荷

関連キーワード