仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
アズワン品番65-2315-72
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。
材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316
全長(mm)1200
質量(g)900
吐出量(mL/ストローク)380
吐出口外径(Φmm)22.5
1個
¥5,330
税込¥5,863
欠品中
関連キーワード