33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,950 税込3,245
当日出荷

1個
4,150 税込4,565
当日出荷

1個
3,360 税込3,696
当日出荷

1個
4,130 税込4,543
当日出荷

材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)4.5 呼び径65(塩ビ管) 最高使用圧力(MPa)0.75 外径(Φmm)76 アズワン品番64-7858-67 入数1本
1本
6,920 税込7,612
翌日出荷

1個
5,410 税込5,951
当日出荷

1個
3,160 税込3,476
当日出荷

1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 エスコ品番EA573VP-11 先端形状ボールポイント
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様初期設定トルク(N・m):0.1 ハンドル長さ(mm)89 差込角(inch)1/4” アズワン品番64-7912-58
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

高度な電気絶縁性
用途高温電気絶縁、各種機器の絶縁に エスコ品番EA944VP-19 材質基材:ポリイミドフィルム 主な用途電気絶縁用 最高使用温度(℃)250 破壊電圧(kV)7(一般特性値)
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷


1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

用途各種工業材料の貼り合わせ、固定に エスコ品番EA943VP-12 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
1個
980 税込1,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,700 税込8,470
翌日出荷

ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.3●トルク範囲(N・m):0.3~1.0●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-24
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
幅(mm)12 全長(mm)86 ピッチ喰い付き:42P 呼びM12×1.5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1本
7,590 税込8,349
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESDタイプ クイックリリースビットホルダー トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.9●トルク範囲(N・m):0.9~1.5●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-25
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

ESDタイプ ラピッドアダプター式 トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
仕様●初期設定トルク(N・m):0.1●トルク範囲(N・m):0.10~0.34●全長:133mm●差込六角対辺:1/4”●精度:±6% アズワン品番65-2172-23
1本
16,000 税込17,600
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷



1個(2個)
1,270 税込1,397
翌日出荷


1個
395 税込435
翌日出荷


鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載。 スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。IP67相当の防塵・防水性を実現。劣悪な環境となる車外取り付けに対応しています。※ブラケットは必要に応じてビス止めを行なってください。 ただし、その場合はボディへの加工はお客様の責任で行なってください。
仕様●【EA763AA-511~513用】リアビューカメラ●サイズ:23.4×23.4×23.9(H)mm●重量:21g●出力映像:広角鏡像(後方確認用)●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー●画素数:約33万画素●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2●映像出力:1Vp-p(75Ω)●照度範囲:約0.9~10万Lux●電源電圧:14.4V(9~16V)●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m アズワン品番65-9279-70
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH アズワン品番68-1860-88
1個
88,900 税込97,790
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)ほか
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択 質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く) 電源DC12V/1A 感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択 対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231 レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3 制御UTC:可 有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素 消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330) 撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24° 撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor 使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下 サイズ(mm)112×87(H) 照射距離(m)赤外線:20 走査方式プログレッシブスキャン方式 映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定 最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
28,600 税込31,460
翌日出荷

モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正 アズワン品番65-3894-26
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷