267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷

仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付 アズワン品番65-5670-25
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

仕様15W用 エスコ品番EA968CW-150 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
1袋(10袋)
725 税込798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
170 税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-68
1枚
9,210 税込10,131
翌日出荷

刃径(Φmm)15.0 シャンク径(mm)12.7 材質HSS(ハイス) 全長(mm)134 刃長(mm)74 エスコ品番EA824NW-15.0
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-71
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ中目 アズワン品番64-2217-65
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状三角 アズワン品番64-2217-61
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 アズワン品番64-2217-57
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 全長(mm)190 刃長(mm)150 目の粗さ粗目 アズワン品番64-2217-47
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

材質合金工具鋼(SKS-8) 形状 アズワン品番64-2217-51
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷



消費電力(W)150 コテ先温度(℃)465 仕様ニクロムヒーター 全長(mm)332 電源AC100V(50/60Hz) コテ先寸法(mm)24 プラグ平型
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。 雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。 折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。 カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴 エスコ品番EA763AX-31A 寸法(mm)150×90×220 ブラウン 質量(g)670 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード) スイッチシーソースイッチ切替 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 ヒーターコイル式マイカヒーター 温度ヒューズ121℃ タイマーゼンマイ式120分
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)40 全揚程(m)3.8 吐出量(L/min)100
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,910 税込4,301
翌日出荷


仕様25W用 エスコ品番EA968CX-150 寸法(mm)80 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

仕様60・90W用 エスコ品番EA968CZ-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-150 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様6W用 エスコ品番EA968CV-150 寸法(mm)60 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。 柔軟性・耐久性に優れています。裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。
職業別シーン溶接工 材質牛革 エスコ品番EA353AP-6 種別エプロン 厚さ(mm)2 質量(g)560 タイプショルダー ベルト幅(mm)25 寸法(cm)55×95
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

1台
8,900 税込9,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150 引出し数4列6段 仕切板8枚 引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24 適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285 有効内寸法・間口(mm)64 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
7,640 税込8,404
当日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに 粒度A/WA24P 寸法(mm)直径150×6×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

混率(%)コットン100 エスコ品番EA927AM-14 容量(L)約19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
1個
940 税込1,034
当日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに 粒度A/WA24P 寸法(mm)直径150×6×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.2 入数(枚)1 容量(L)18.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350 アズワン品番64-7950-26
1枚
620 税込682
当日出荷

エスコ品番EA661BC-4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150 引出し寸法(mm)55×153×41 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285 有効内寸法・間口(mm)52 有効内寸法・奥行(mm)135 有効内寸法・高さ(mm)35
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

1台
8,900 税込9,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75 適合バンド幅(mm)50以下 アズワン品番64-7979-88
1枚
1,130 税込1,243
当日出荷

エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線の接続に。2・3・4・6・9極のカプラー&端子セット。
セット内容2極カプラー・3極カプラー、4極カプラー、6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス各2個、平型端子110型オス・メス(各100) 材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅 ケース寸法(mm)180(W)×150(D)×30(H) アズワン品番64-7867-08
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

仕様計量安定時間:約2秒 寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H) ホワイト 質量(g)390 使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと) 電源単3乾電池2本 精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g 使用範囲0.5g~3000g 目量(g)1 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D) 保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) アズワン品番65-2168-61 計量皿形状
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
1冊ほか
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(100本)
335 税込369
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)