低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。
円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。
ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。
スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。
ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。
タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26)
吸込仕事率(W)790.68
電源コード(m)5
質量(kg)15.5
付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース
エスコ品番EA899TD-40C
寸法(mm)470×390×500
消費電力(W)1100
電源100V/11A
ホース長さ(m)3
騒音値(dB)74
ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51
最大風量(m3/min)2.1
材質(タンク)ステンレス
真空度(kPa)22.6
1個
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)3.8
吐出量(L/min)100
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-40
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
寸法(mm)D:22、A:42
全長(mm)74
サイズT40
質量(g)90
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7897-07
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業
外径(mm)125
粒度40
砥粒特殊砥粒
基材紙、裏面にマジック加工
適合EA162KJ-2、EA162PB用
エスコ品番EA162KW-40
種別マジック式
直径(Φmm)125
接着剤R/R
1箱(50枚)
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です
仕様作業時断面:6mm
材質刃:スチール、本体:プラスチック
全長(mm)155
刃長(mm)38.9
刃幅(mm)25.8
刃厚(mm)0.3
1本
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-62
1枚
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質PTFE
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
アズワン品番64-7836-22
1枚
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
全長(mm)60
サイズT40
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-99
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-70
1個
¥3,110
税込¥3,421
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-66
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-65
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
偏心29
許容荷重(daN)40
アズワン品番64-2292-69
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
偏心32
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-67
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)96
耐荷重(kg)40
アズワン品番64-2292-63
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
粒度40
エスコ品番EA162KW-40A
外径(Φmm)125
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
仕様モーター用取付プレート
適合40W用
エスコ品番EA968CT-40
材質アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×98.5
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)69
耐荷重(kg)30
偏心21
許容荷重(daN)30
アズワン品番64-2292-68
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KW-40B
セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×24
1セット
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.7
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-43
入数4
ねじサイズM4×6
1セット(4本)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)
ピッチ(mm)0.7
表面処理黒色酸化被膜
頭部高さ(mm)1.5
引張強度(N/mm2)800
アズワン品番64-7963-44
入数4
ねじサイズM4×8
1セット(4本)
¥545
税込¥600
翌日出荷
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
取付高(mm)127
耐荷重(kg)50
許容荷重(daN)50
アズワン品番64-2292-64
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
材質SUS304
エスコ品番EA440KW-40A
セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚
内径×外径(Φmm)17×24
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
口金BA15
光色クリア
仕様120V-40W
エスコ品番EA758ZK-54
寸法(mm)Φ35×52
1パック(2個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-90
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-9
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.43、60Hz:2
1個
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-50
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-5
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.35、60Hz:1.11
1個
¥8,150
税込¥8,965
8日以内出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-30
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:7.3、60Hz:6.01
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-150
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ