27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 針が飛び散らず、見やすいリムーバー
1個
1,800 税込1,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質高張力合金鋼 寸法(mm)B:25、E:78、F:98、W:23.5 使用荷重(t)1.12
1個
3,990 税込4,389
当日出荷


フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)1.6 エスコ品番EA508TG-35A 形状角形 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98 材質(フタ)ポリエチレン
1個
540 税込594
翌日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

規格ARIB STD-T101準拠 通信方式時分割多元接続方式 周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728step) 電波到達距離(m)100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
1セット
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学モップ、化学ダスター用再生液。ガス抜き不要なハンドスプレー式。抗菌、防カビ剤入り。さわやかなアップルの香り。直接スプレーするだけで、化学モップが手軽に再生できます。
材質グリコール、非イオン系界面活性剤、抗菌・防カビ剤、香料 質量(g)586 内容量(mL)500 液性水性 サイズ(mm)98(W)×57(D)×220(H)
1本
1,080 税込1,188
翌日出荷

材質表面:綿、ポリエステル、第1層:低反発クッション、第2層:高反発クッション、第3層:和紙 厚さ(mm)5.5 寸法(mm)98(W)×280(L) 質量(g)32(片足カット前) アズワン品番64-7944-25 適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
1,200 税込1,320
当日出荷

ブレーカー、露出・防水コンセントを納めるのに最適です。 風雨に強いIP44性能。
適合分岐ブレーカー×1、2個用コンセント×1、防水コンセント×1 材質ABS ミルキーホワイト 質量(g)216 有効深さ(mm)63~69 保護IP44 サイズ(mm)98(W)×91(D)×156(H) アズワン品番65-2253-02 バンド通し穴有(背面)
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
1組(1組)
5,190 税込5,709
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38 ハンドル長さ(mm)260 ハンドル幅(mm)90 吸着能力(kg)50
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷

ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様 アズワン品番65-9270-37
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり 質量(g)1,900 形式スピーカー:フルレンジ 消費電力(W)11(待機時:0.5) 電源AC100V 50/60Hz 機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM プリセット機能局数:最大20局 入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統) スピーカーユニット5.5cmコーン型 サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H) 放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応) Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC 再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

背面にベルト用フック付。 チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 耐久性に優れています。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング エスコ品番EA916ZL-42 質量(g)55 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く) リング内径(Φmm)【キーリング】25.5 チェーン長(mm)580 フック寸法(mm)8×53×8(t) リング線径(Φmm)【キーリング】2 チェーン幅(mm)4
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×65 アズワン品番64-2298-53 目開き(mm)10
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
1個ほか
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様40型ソケット:4個 材質鋼鉄 使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×35×98 アズワン品番64-2196-65 取付ねじサイズRc3/4
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット 質量(g)462 耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98 口幅(mm)15 可動範囲(mm)フック:280 トレー寸法(mm)290×52×44(H)
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.0 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-98
1本
2,990 税込3,289
翌日出荷

エスコ品番EA657-3A 材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)280 外寸(mm)190×98×62 内寸(mm)162×67×52 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×98×62 アズワン品番64-7907-29 IP等級67 有効内寸法・奥行(mm)67 有効内寸法・高さ(mm)52 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×98×62
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-16
1本
5,110 税込5,621
翌日出荷

用途鉄工 適合インパクト 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3 有効長(mm)1.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7936-15
1本
4,570 税込5,027
翌日出荷

用途木工 適合インパクト 材質ハイス鋼/特殊鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)9×3.5 有効長(mm)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98 最小径(Φmm)3.5 最大径(Φmm)9 アズワン品番64-7935-99
1本
3,360 税込3,696
翌日出荷

ボイラー等の燃焼機器の排出ガスを分析するための測定器です。電気化学式センサを搭載しており、30秒のゼロ調整後すぐに測定を開始することができます。
仕様●測定対象:O2、CO、排ガス、温度、ドラフト圧●測定範囲:O2/0~21vol.% CO(H2補償なし)/0~4000ppm CO(H2補償付)/0~8000ppm CO(H2補償なし/希釈付)/0~15000ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/0~30000ppm NO/0~3000ppm ドラフト圧/-9.99~+40hPa 圧力/-100~+200hPa 温度/-40~1200℃●分解能:O2/0.1vol.% CO(H2補償なし)/1ppm CO(H2補償付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈付)/1ppm CO(H2補償なし/希釈なし)/1ppm NO/1ppm ドラフト圧/0.001hPa(0~0.1hPa)0.01hPa(その他の測定範囲)圧力/0.01hPa 温度/0.1℃(-40~+999.9℃)1℃(その他の測定範囲)●精度±1digit:O2/±0.2vol.% CO(H2補償なし)/±20ppm(0~400ppm)測定値の±5%(401~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~4,000ppm)CO(H2補償付)/±10ppmまたは±10%(0~200ppm)±20ppmまたは±5%(201~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~8,000ppm)CO(H2補償なし/希釈付)/±200ppmまたは測定値の±20% CO(H2補償なし/希釈なし)/±100ppmまたは測定値の±10% NO/±5ppm(0~100ppm)測定値の±5%(101~2,000ppm)測定値の±10%(2,001~3,000ppm)ドラフト圧/±0.005hPa(0~0.1hPa)±0.02hPa(0.1~+3.00hPa)測定値の±1.5%(+3.01~+40hPa)圧力/±0.5hPa(0~+50.0hPa)測定値の±1%(+50.1~+100.0hPa)測定値の±1.5%(+100.1~+200hPa)温度/±0.5℃(0.0~+100.0℃)測定値の±0.5%(その他の測定範囲)●演算機能:燃焼効率、排ガス損失、CO2濃度●メモリ容量:1,000,000測定値●電源:リチウムイオン充電式バッテリー●サイズ:98(W)×59(D)×244(H)mm●重量:800g(バッテリを除く)●付属品:USBアダプタ(ケーブル付属)、排ガスプローブ、プローブ用ダストフィルタ、ソフトウェア、収納バッグ、取扱説明書、出荷検査書●保護等級:IP40●ディスプレイサイズ:240×320pixels●ディスプレイ機能:グラフィック・カラー・ディスプレイ●保管温度:-20~50℃●材質:プラスティック●動作温度:-5~45℃●直感的な測定メニューと、高速反応のスマートタッチパネル●O2センサおよびH2補償COセンサ(測定範囲最大 8,000 ppm)●精密圧力計内蔵●現場で文書化し、Eメールで送信●豊富なプローブおよびユーザによる迅速なプローブ交換 アズワン品番65-9282-91
1台
237,000 税込260,700
8日以内出荷