「w-150」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
アズワン品番65-3893-53
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付
アズワン品番65-5670-25
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-150
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。
EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-68
1枚
¥9,210
税込¥10,131
翌日出荷
刃径(Φmm)15.0
シャンク径(mm)12.7
材質HSS(ハイス)
全長(mm)134
刃長(mm)74
エスコ品番EA824NW-15.0
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
全長(mm)100
サイズT50
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2248-91
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
消費電力(W)150
コテ先温度(℃)465
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)332
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)24
プラグ平型
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
電球の種類ハロゲン
適合EA864CB-22用替球
エスコ品番EA864CB-150
全長(mm)80
定格電力(W)150
定格電圧(V)110
口金R-7S
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)9
光色クリア
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂
寸法(mm)203×136×376(H)
質量(kg)5.3
出力(W)150
電源(V)単相100
口径(Φmm)40
全揚程(m)3.8
吐出量(L/min)100
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
仕様25W用
エスコ品番EA968CX-150
寸法(mm)80
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:7.84、60Hz:7.84
1個
¥9,810
税込¥10,791
翌日出荷
仕様60・90W用
エスコ品番EA968CZ-150
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:19.6、60Hz:19.6(許容トルクは60Wの値です。)
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-150
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
仕様6W用
エスコ品番EA968CV-150
寸法(mm)60
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.94、60Hz:2.94
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
丈、幅ともにゆったりとしているので、作業着の上から着用しても動きやすく作業性に優れています。
柔軟性・耐久性に優れています。裏側(右)にポケット(170(W)×150(H)mm)が付いています。
職業別シーン溶接工
材質牛革
エスコ品番EA353AP-6
種別エプロン
厚さ(mm)2
質量(g)560
タイプショルダー
ベルト幅(mm)25
寸法(cm)55×95
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
各引き出しは別売の仕切り板で8つに仕切れます。
エスコ品番EA661BC-1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×307×150
引出し数4列6段
仕切板8枚
引出し寸法(mm)67×153×41(H)mm×24
適合仕切板EA661BA-61(48枚入)(別売)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)307×150×285
有効内寸法・間口(mm)64
有効内寸法・奥行(mm)135
有効内寸法・高さ(mm)35
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
混率(%)コットン100
エスコ品番EA927AM-14
容量(L)約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
粒度A/WA24P
寸法(mm)直径150×6×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
粒度A/WA24P
寸法(mm)直径150×6×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工
材質アルミニウム(A5052)
容量(L)10
材質ポリエチレン
仕様ノズル無し
エスコ品番EA508AT-110
質量(g)769
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×330
1個
¥3,270
税込¥3,597
当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に
空気循環してエアコン効率アップ
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂
アズワン品番67-4721-33
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌々日出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.2
入数(枚)1
容量(L)18.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
アズワン品番64-7950-26
1枚
¥620
税込¥682
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ