428件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。
タンク容量(L)40(吸水26) 吸込仕事率(W)790.68 電源コード(m)5 質量(kg)15.5 付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホース エスコ品番EA899TD-40C 寸法(mm)470×390×500 消費電力(W)1100 電源100V/11A ホース長さ(m)3 騒音値(dB)74 ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51 最大風量(m3/min)2.1 材質(タンク)ステンレス 真空度(kPa)22.6
1個
59,800 税込65,780
翌日出荷

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
材質樹脂 寸法(mm)203×136×376(H) 質量(kg)5.3 出力(W)150 電源(V)単相100 口径(Φmm)40 全揚程(m)3.8 吐出量(L/min)100
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様15W用 エスコ品番EA968CW-40 寸法(mm)70 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

1袋(2個)ほか
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
2,610 税込2,871
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

1枚
170 税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)D:22、A:42 全長(mm)74 サイズT40 質量(g)90 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-07
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)。ぺーパー目が出にくい。耐水性があり、水との併用も可能。パットが痛まない。パット面がいつも平滑
用途自動車補修研磨作業。各種車両における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装・インテリア工事での研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業 外径(mm)125 粒度40 砥粒特殊砥粒 基材紙、裏面にマジック加工 適合EA162KJ-2、EA162PB用 エスコ品番EA162KW-40 種別マジック式 直径(Φmm)125 接着剤R/R
1箱(50枚)
5,880 税込6,468
翌日出荷

刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です
仕様作業時断面:6mm 材質刃:スチール、本体:プラスチック 全長(mm)155 刃長(mm)38.9 刃幅(mm)25.8 刃厚(mm)0.3
1本
3,080 税込3,388
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-69
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-67
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌日出荷


材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-62
1枚
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質PTFE 厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など アズワン品番64-7836-22
1枚
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

仕様モーター用取付プレート 適合40W用 エスコ品番EA968CT-40 材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×98.5
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-68
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KW-40B セット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚 内径×外径(Φmm)17×24
1セット
4,340 税込4,774
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-70
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)96 耐荷重(kg)40 偏心29 許容荷重(daN)40 アズワン品番64-2292-66
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)69 耐荷重(kg)30 偏心21 許容荷重(daN)30 アズワン品番64-2292-65
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-43 入数4 ねじサイズM4×6
1セット(4本)
545 税込600
翌日出荷

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)0.7 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-44 入数4 ねじサイズM4×8
1セット(4本)
545 税込600
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-64
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA440KW-40A セット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚 内径×外径(Φmm)17×24
1セット
7,330 税込8,063
翌日出荷

1個
8,610 税込9,471
翌日出荷

1パック(2個)
1,070 税込1,177
当日出荷

口金BA15 光色クリア 仕様220V-40W エスコ品番EA758ZK-56 寸法(mm)Φ35×52
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-90 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-9 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:2.43、60Hz:2
1個
8,150 税込8,965
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-50 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:9.8、60Hz:9.8
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-5 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:1.35、60Hz:1.11
1個
8,150 税込8,965
8日以内出荷

仕様40W用 エスコ品番EA968CY-30 寸法(mm)90 タイプボールベアリング 許容トルク(N・m)50Hz:7.3、60Hz:6.01
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷