382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SUS304 仕様ミラー研磨仕上げ エスコ品番EA951EW-12 形状エンドブラケット プレート寸法(mm)45×78 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
945 税込1,040
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

材質(キャスター)硬質ゴム製 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番64-7863-09 入数4個
1セット(4個)
12,400 税込13,640
翌日出荷

外径(Φmm)18 材質ニトリルゴム、金属部:鉄 エスコ品番EA423MW-12 厚さ(mm)1.5 ボルトM12
1個
560 税込616
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-25 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1セット(10個)
3,910 税込4,301
当日出荷


口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-26 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

口金E12 仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 全長(mm)47 直径(Φmm)20 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.9 全光束(Lm)約65 仕上クリア電球 色温度2700K 光源色電球色 LED寿命(時間)約40000時間 電球の種類LED球2個
1個
960 税込1,056
当日出荷

1パック(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-51 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1袋(5個)
1,570 税込1,727
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)35 エスコ品番EA758ZA-24C 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-59 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1パック(5個)
2,110 税込2,321
当日出荷

約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色ブラック 線幅(mm)4 商品タイプ使い切り本体 エスコ品番EA765MW-12 タイプシングル 寸法(Φ×Lmm)28×166 インク油性顔料 入数1本 線の太さ太字
1個
540 税込594
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-52 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1袋(5個)
1,740 税込1,914
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)140 エスコ品番EA758ZA-25B 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)5
1個
4,080 税込4,488
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-23 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)2
1パック(10個)
1,740 税込1,914
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)100×200×1.0(T) 質量(g)160 設置場所屋内、壁面
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1枚
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最長約400mmの物を収納できます
仕様●サイズ(W×D×H)mm:465×300×170●重量(g):970●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●入数:12個●ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!●軽くて持ち運びが簡単●スタッキングもネスティングも可能●積み重ね可能●小分け収納袋スペース6箇所 アズワン品番65-9260-32
1セット(12個)
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
145 税込160
当日出荷

1袋(50個)
815 税込897
当日出荷

1台
32,300 税込35,530
8日以内出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)12 形状L型 エスコ品番EA573W-12 軸長(mm)250 寸法L2(mm)45
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1袋(10個)
345 税込380
翌日出荷

1個
5,710 税込6,281
翌日出荷

オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-12 全長(mm)13.5 危険物の類別非危険物 ねじサイズM6×1.0
1個
210 税込231
当日出荷

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)250 エスコ品番EA758ZA-25C 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)8
1個
4,250 税込4,675
当日出荷

1袋(2個)ほか
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-55 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)250 エスコ品番EA758ZA-60 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
2,100 税込2,310
当日出荷


1個
5,190 税込5,709
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-24D 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)3
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷


口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-54 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷


EA589CW-10,CT-15用替刃
エスコ品番EA589CW-12 適合本体EA589CW-10,CT-15 寸法(mm)ケース:46×22×9 質量(g)約15(ケース含む) 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール
1個
985 税込1,084
当日出荷