34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定器です。 あらゆる角度に設定して使用できる 確実に読み取るための拡大レンズ付
仕様●目盛:1°通し360°●最小読取値:30°●最小目盛:1°●精度:真直度・平行度:0.01mm●付属品:ブレード150mm、300mm●材質:機械構造用炭素鋼 アズワン品番65-2169-99
1個
36,100 税込39,710
翌日出荷

1セット
25,600 税込28,160
翌日出荷

用途養生シート張り、トラックの幌止めに。 エスコ品番EA628WL-10 タイプリングタイプ 折径(mm)750~900
1個(12本)
2,310 税込2,541
当日出荷

種類両口ハンマー 全長(mm)375 材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C) 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WL-14
1個
5,400 税込5,940
当日出荷

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

頭部対辺(mm)59 全長(mm)850 材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン 頭質量(g)3600
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)19.72 全長(m)5 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
32,900 税込36,190
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)15.24 全長(m)3 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
29,000 税込31,900
8日以内出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)36 全長(m)16 破断荷重(t)29.0 ロープ径(Φmm)24 アズワン品番64-2294-04
1本
46,000 税込50,600
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)17.48 長さ(m)4 全長(m)4 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)13 全長(m)2 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

頭部対辺(mm)62 全長(mm)850 材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン 頭質量(g)4500
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

頭部対辺(mm)55 全長(mm)850 材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン 頭質量(g)2700
1個
9,060 税込9,966
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)24 全長(m)10 破断荷重(t)29.0 ロープ径(Φmm)24 アズワン品番64-2294-02
1本
36,000 税込39,600
当日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)21.96 全長(m)6 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶解亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)14.12 長さ(m)2.5 全長(m)2.5 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。 材質炭素鋼 質量(kg)24 長さ(m)8 全長(m)8 破断荷重(t)31.5 ロープ径(Φmm)26 アズワン品番64-2294-05
1本
38,700 税込42,570
当日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-28
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7938-27
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)16×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)16 アズワン品番64-7938-22
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム 寸法(mm)W40×T2 長さ(m)40
1巻(1巻)
28,800 税込31,680
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)18×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)18 アズワン品番64-7938-26
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-25
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)17×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)17 アズワン品番64-7938-24
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)19×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)19 アズワン品番64-7938-29
1本
4,010 税込4,411
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7938-21
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

用途木工 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)16×12×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)16 アズワン品番64-7938-23
1本
3,790 税込4,169
翌日出荷

用途木材 仕様インパクト対応:有 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35 刃先径(Φmm)15×9×9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200 最小径(Φmm)9 最大径(Φmm)15 アズワン品番64-7938-20
1本
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WL-130 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WL-120 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,070 税込2,277
翌日出荷