「y-11」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白
エスコ品番EA508AY-11
材質ポリスチレン
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)1
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-11
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-112
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA638DY-111
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色白
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール
外寸(mm)Φ12×85
適合バンド幅(mm)50
アズワン品番64-2253-15
フック内径(Φmm)23
1個(2個)
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
エスコ品番EA638DY-112
材質ポリエチレン
全長(mm)115
色黄
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)0.5
寸法B(mm)38
寸法C(mm)28
口幅(mm)22×15
質量(g/個)12
寸法(B×C)(mm)38×28
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール
外寸(mm)Φ9×85
適合バンド幅(mm)35
アズワン品番64-2253-14
フック内径(Φmm)20
1組(2個)
¥665
税込¥732
当日出荷
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コットン
全長(mm)75.5
タイプ両面
ヘッド径(Φmm)2.6
アズワン品番64-7816-10
入数250本(25本×10袋)
1袋(250本)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
エスコ品番EA949LY-112
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
仕様●材質:真鍮、ニッケルメッキ仕上●ねじサイズ:R1/8"●全長:27mm●六角対辺:10mm
アズワン品番68-1884-31
危険物の類別非危険物
1ケース(10個)
¥1,390
税込¥1,529
3日以内出荷
材質マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%)
色ブルー
エスコ品番EA929DY-11
寸法(mm)406×406
1個
¥3,130
税込¥3,443
当日出荷
1個
¥5,390
税込¥5,929
翌日出荷
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300
材質(ブラシ部)ナイロン
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
仕様バケットサイズ:365×280mm
材質ポリプロピレン
寸法(mm)300×375×90(H)
質量(g)360
アズワン品番64-7816-89
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
用途結束したバンドの床面・壁面への固定に
材質ナイロン
寸法(mm)15×10
適合バンド幅(mm)5.0以下
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
UV-LED光源に対応!
紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
直接肌に貼らないでください。
用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。
仕様●商品名:LED対応UVラベル●サイズ:10×10mm●入数:100枚●材質:UVインキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-41
1箱(100枚)
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:真鍮(6)、車:ナイロン成型加工
寸法A(mm)92
寸法E(mm)5
寸法B(mm)76
寸法G(mm)14
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
国土交通省認定品です。
用途工場内出入り口や見えにくいカーブの安全に
付属品電柱用金具、締め付け金具×2本
エスコ品番EA724ZY-11
材質ミラー:アクリル、バックプレート:FRP-S、フード:EVA樹脂
形状丸型
寸法(mm)本体:Φ600、ミラー:Φ580、フード:770×90(H)
質量(kg)本体:5.9、電柱用金具:5.4
取付場所電柱(屋外・屋内)
取付け方法電柱取付(適用電柱径:最小210mm~370mm以内)
曲率半径2200R
1個
¥62,000
税込¥68,200
翌日出荷
エスコ品番EA617DY-11
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-11
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
寸法H(mm)15
寸法D(Φmm)25
寸法d(Φmm)11
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM5
材質(取付部)黄銅
1個
¥285
税込¥314
3日以内出荷
ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)5
適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
材質ゴムマグネット
寸法(mm)120×240×0.8(t)
取付方式マグネット
表示内容燃え殻
アズワン品番65-2306-85
1枚
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-83
1個
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
材質頭:ポリウレタン、柄:ポリウレタン
寸法(mm)頭径:70、全長:508
質量(g)2490
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-110
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-113
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格電圧(V)600
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付
アズワン品番65-9286-37
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
真鍮、鉄(クロームメッキ)、他。
寸法(mm)52×52×60
質量(g)120
カラビナ開口幅(mm)10
1個
¥3,060
税込¥3,366
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ