「y型継手」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-88
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-110
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-66
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)37.5
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)12.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)25.5
寸法B1(mm)17.5
寸法N1(mm)17.5
寸法N2(mm)14
材質(パッキン)NBR
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-44
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)34.5
寸法F(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)21
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)10
寸法B2(mm)16
寸法J(mm)23
寸法B1(mm)16
寸法N1(mm)15
寸法N2(mm)12.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-108
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)48
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)17.5
寸法B2(mm)19
寸法J(mm)30
寸法B1(mm)21.5
寸法N1(mm)22
寸法N2(mm)18
材質(パッキン)NBR
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:8、2口側:6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-86
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)40.5
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)14.5
寸法B2(mm)17.5
寸法J(mm)27
寸法B1(mm)19
寸法N1(mm)19
寸法N2(mm)15
材質(パッキン)NBR
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:6、2口側:4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-64
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)37.5
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)12.5
寸法B2(mm)16
寸法J(mm)25.5
寸法B1(mm)17.5
寸法N1(mm)17.5
寸法N2(mm)14
材質(パッキン)NBR
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:12
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-122
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)23
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:12、2口側:10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HM-121
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
寸法L(mm)53
寸法F(mm)21
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)41
寸法E(mm)4.2
寸法C(mm)20
寸法B2(mm)21.5
寸法J(mm)32
寸法B1(mm)23
寸法N1(mm)24
寸法N2(mm)19.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。
保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。
発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。
配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。
施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。
空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。
継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。
屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。
防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-82
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)52
対辺(mm)17
寸法A(mm)11
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)19
寸法P(mm)15.5
取付ねじ1/4inchPT
寸法J(mm)27
材質(パッキン)NBR
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-83
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)53.5
対辺(mm)17
寸法A(mm)12
寸法F(mm)15.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)30
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)19
寸法P(mm)15.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)27
材質(パッキン)NBR
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-63
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)50.5
対辺(mm)14
寸法A(mm)12
寸法F(mm)13.5
ねじの種類PT
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)17.5
寸法P(mm)13.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)25.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-41
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)42
対辺(mm)12
寸法A(mm)8
寸法F(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)21
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)16
寸法P(mm)11
取付ねじ1/8inchPT
寸法J(mm)23
材質(パッキン)NBR
1個
¥345
税込¥380
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-103
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)61
対辺(mm)19
寸法A(mm)12
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ3/8inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-62
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)49
対辺(mm)14
寸法A(mm)11
寸法F(mm)13.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)26
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)17.5
寸法P(mm)13.5
取付ねじ1/4inchPT
寸法J(mm)25.5
材質(パッキン)NBR
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HA-104
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状Y型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
寸法L(mm)64
対辺(mm)22
寸法A(mm)15
寸法F(mm)18.5
使用温度(℃)-15~60
寸法D(mm)36
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)21.5
寸法P(mm)18.5
取付ねじ1/2inchPT
寸法J(mm)30
材質(パッキン)NBR
1個
¥495
税込¥545
翌々日出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
関連キーワード