タッチスクリーン対応。高性能なDurahide FRゴートスキンレザーが耐久性、グリップ力、操作性、快適さを向上します。ArmorCoreテクノロジーが掌全体と指先を覆い、ASTM F2878レベル2の針刺し耐性を提供します。指先と掌部分に施されたホットスタンプ加工がグリップ力を向上させます。調整可能なフック&ループ式の留め具がしっかりとフィットし、装備を素早く取り出す際にも引っかかりのない快適な操作を実現します。最適な手首の可動性を実現する低いプロファイルのカフデザインで、腕時計とも相性抜群です。AX G-Seriesの掌部分に強化加工を施し、耐久性を向上させ、ツールや装備に対する優れたグリップ力を提供します。全体にKevlarスレッドを使って縫製されており、耐久性に優れています。
材質本革
厚さ(mm)2.5
規格EN388 4X44F・EN407 22222X・ANSI A7・ASTM F2878 Level 2
素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
危険物の類別非危険物
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)
ベース径(Φmm)38
アズワン品番64-7961-48
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
用途ステンレス、鉄、タイル、モルタル、木材等 幅広く対応
仕様適用アーバー:EA823L-5A、EA823L-5S、-7S
寸法(mm)102
全長(mm)52
穴あけ深さ(mm)最大44まで可能
アズワン品番64-7935-51
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
こんなお得な商品も!

紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
食品衛生法規格基準適合商品です。
用途EA508AZ-102用の紙コップ。
材質紙(バージンパルプ)
寸法(mm)Φ73×81
容量(mL)198、満杯:215
入数(個)100
1個(100個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラー
エスコ品番EA153CZ-110
質量(g)700
電圧(V)AC100
コード長さ(m)【ACコード】約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
周囲温度(℃)0~常温
最大使用電流(A)11
1個
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
関連キーワード