4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
589,800 税込648,780
11日以内出荷

TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。
温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 ) 保護等級IP40相当 ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M) コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5 絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間) 許容過負荷120 %R.C. 限界過負荷200 %R.C.
1個
329,800 税込362,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。) 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。
型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5 温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 ) 定格出力±1.6mV/V 保護等級IP40相当 ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定) 絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間) 許容過負荷120 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 誤差定格出力:±0.32mV/V
1個
1,398,000 税込1,537,800
105日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB TMNRヨウベース
RoHS
仕様トルク変化器 TMNR-※※NM用ベース RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)