30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 材質ステンレス(SUS316L相当) 厚さ(mm)6.8 適合ボルト【強度】A4-80まで
1箱(25枚)
489,800 税込538,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。国土交通省の新技術情報システムNETISに登録されています。NETIS登録番号:KKK-190002-VE
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 仕様対応ボルト強度:12.9まで トラスコ品番473-4026 材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト 厚さ(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-50~200 呼び径M16 外径(mm)25.4 内径(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8枚)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1パック(2組)ほか
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー Black
ノルトロックは軸力を利用した緩み止め商品で、待望の黒色バージョンです。 Black 効果で装着、 被装着が一目瞭然です。
用途ボルト・ナット締結時の緩み止め 種類ノルトロックワッシャー
1パック(10組)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン)
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
材質ステンレス(EN 1.4404あるいは相当品) 仕上処理表面焼き入れ 適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1組
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 トラスコ品番257-2830 材質鉄、表面処理:デルタプロテクト 厚さ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-50度~200度 内径(Φmm)10.7 呼び径M10 外径(Φmm)16.6 表面処理デルタプロテクト 強度(g)対応ボルト:12.9まで RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1組
139 税込153
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 トラスコ品番257-2839 材質材質:鉄、表面処理:デルタプロテクト 厚さ(mm)3.4 使用温度範囲(℃)-50度~200度 内径(Φmm)25.3 呼び径M24 外径(Φmm)39 表面処理デルタプロテクト 強度(g)対応ボルト:12.9まで RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1組
559 税込615
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1組
84 税込92
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:2。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)21 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:2.5 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:8。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)25.4 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:2。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)30.7 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 仕上処理表面焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
2,998 税込3,298
翌日出荷

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。
用途鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。 トラスコ品番257-2817 材質材質:ステンレス(SUS316L相当) 厚さ(mm)3 使用温度範囲(℃)-160度~500度 内径(Φmm)17 呼び径M16 外径(Φmm)25.4 強度A4-80まで RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:10。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノルトロックジャパンノルトロック・ワッシャー(ステン) 幅広サイズ
エコ商品
ステンレス材の緩み止めワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 仕上処理表面焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
669 税込736
当日出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:8。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 外径D(Φmm)25.4 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 内径d(Φmm)17 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ 適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M16・5/8”
1パック
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:4。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 厚さT(mm)1組:3.4 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦に依存しない緩み止めワッシャーです。 高い軸力を維持する事で確実な締結機能を発揮します。 幅広タイプを利用する事でフランジボルトやナットに対応可能です。 製造ロット毎にコントロール番号が付与され、完全なトレーサビリティを実現しています。 鉄道、電力、製鉄、運輸、オフショア油田、オイルガス、鉱業、採掘、建設・架橋、各種製造、造船、農林、軍事等、ボルト締結が存在するありとあらゆる産業で使用。
仕様●呼び径:M42●外径(mm):63.0●内径(mm):43.2●厚さ(mm):6.8●対応ボルト強度:A4-80まで●使用温度範囲:-160度~500度●EN1.4404(AISI316L)または相当品から製造、表面焼入れ処理品。●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS316L相当)●予め2枚1組になっています。●原産国:スウェーデン●コード番号:257-2803 アズワン品番67-5624-14
1箱(25枚)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器 材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1パック
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー (254SMO)
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器 材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品) 外径D(Φmm)19.5 表面処理表面焼き入れ 内径d(Φmm)13 厚さT(mm)1組:2 適応ボルトサイズ(Metric・UNC)M12
1組
799 税込879
翌日出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1パック
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)