279件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3491質量(g)55ねじ規格G1/4メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • ゴムエアーホース  20m 八興

    ゴムエアーホース 20m

    八興
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    当日出荷
    内径(Φmm)12.7外径(Φmm)21.0トラスコ品番814-6255材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)8長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気特性気密性、耐摩耗性、耐老化性
  • カップリング  3/8ホース用 八興

    カップリング 3/8ホース用

    八興
    629税込692
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6246質量(g)93
  • エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用プラグ 八興

    エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用プラグ

    八興
    1,598税込1,758
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番814-6314質量(g)95タイププラグ適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
  • エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用ソケット 八興

    エアーホース専用ワンタッチジョイント 8.5X12.5Φ用ソケット

    八興
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番814-6316質量(g)170タイプソケット適合ホースサイズ(mm)8.5×12.5
  • KYサンフーズ 6×11 カット 八興

    KYサンフーズ 6×11 カット

    八興
    579税込637
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)6外径(Φmm)11特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6298長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)45使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • エイトロック継手(袋ナットタイプ) 八興

    エイトロック継手(袋ナットタイプ)

    八興
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンド締めと違い、人的な締め付けトルクのばらつきを抑えることができます。 再利用可能なエコロジー製品です。
    材質(本体・リング・ナット)SUS304、(スリーブ)POM適合流体トルエン、キシレン、エチルアルコール
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ 帯電防止 20M E-SJASTシリーズ

    八興
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    10日以内出荷から16日以内出荷
    帯電防止機能:チューブ外層への帯電防止機能を付与。透明性:流体の目視が可能なため、チューブ内のエア噛みや流体・粉体の詰まり、帯電によるピンホール発生などを確認する事ができ、トラブル発生場所の早期特定が可能になります。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。可塑剤フリー:溶出物質の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。非塩ビ:非塩ビ材質を使用しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:RoHS2禁止10物質を使用していません。もしくは閾値未満です。
  • 【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ

    八興
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ

    八興
    519税込571
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 9×15mm E-STB-9シリーズ

    八興
    339税込373
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 50×62mm E-STB-50シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 50×62mm E-STB-50シリーズ

    八興
    2,870税込3,157
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 32×41mm E-STB-32シリーズ

    八興
    1,380税込1,518
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 25×33mm E-STB-25シリーズ

    八興
    1,010税込1,111
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ 八興

    【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ

    八興
    389税込428
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
  • 【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ 八興

    【カット品】ニューフレックス 11×15.5mm E-NF-11シリーズ

    八興
    949税込1,044
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
  • 【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ

    八興
    479税込527
    1本
    5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 38×50mm E-SF-38シリーズ

    八興
    3,330税込3,663
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 19×26mm E-SF-19シリーズ

    八興
    1,200税込1,320
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 12×18mm E-SF-12シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 12×18mm E-SF-12シリーズ

    八興
    719税込791
    1本
    6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ 八興

    【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ

    八興
    469税込516
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】KYチューブ 6×8mm E-KYT-6x8シリーズ 八興

    【カット品】KYチューブ 6×8mm E-KYT-6x8シリーズ

    八興
    309税込340
    1本
    5日以内出荷
    柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】KYサンフーズ 25×33mm E-KYS-25シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 25×33mm E-KYS-25シリーズ

    八興
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】KYサンフーズ 12×18mm E-KYS-12シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 12×18mm E-KYS-12シリーズ

    八興
    769税込846
    1本
    6日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 4×9mm E-TB-4シリーズ

    八興
    149税込164
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
  • 【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ

    八興
    1,100税込1,210
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
  • 【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ 八興

    【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

    八興
    269税込296
    1本
    6日以内出荷
    耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
    内径(Φmm)10外径(Φmm)16
  • 【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 15×22mm E-SP-15シリーズ

    八興
    629税込692
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
  • 【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 12×18mm E-SP-12シリーズ

    八興
    469税込516
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
  • 【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ

    八興
    399税込439
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • カップリング   3/8ホース用 八興

    カップリング 3/8ホース用

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6242質量(g)27
  • カップリング  1/4ホース用 八興

    カップリング 1/4ホース用

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
    用途エアー工具配管、各種エアー配管。材質鋼鉄(クロームメッキ)適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番814-6227全長(mm)58.0質量(g)25適合ホースサイズ1/4ホース用
  • カップリング  1/4ホース用 八興

    カップリング 1/4ホース用

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質鋼鉄(クロームメッキ)取り付け形状ホース取付用トラスコ品番814-6234質量(g)26
  • スーパー柔軟フッ素ホース ブラック 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース ブラック

    八興
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 UVインクやUV塗料の搬送用として適しています。
    色調ブラック材質フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー、ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、UV塗料、UVインクRoHS指令(10物質対応)対応特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース 38×48 20m 八興

    柔軟フッ素ホース 38×48 20m

    八興
    469,800税込516,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    内径(Φmm)38材質フッ素樹脂(PVDF系)、ポリウレタン外径(Φmm)48長さ(m)20トラスコ品番731-0315質量(kg)17.4
  • 柔軟フッ素ホース 19×26 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 19×26 カット

    八興
    7,998税込8,798
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6263内径(Φmm)19外径(Φmm)26
  • 柔軟フッ素ホース 15×22 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 15×22 カット

    八興
    1,098税込1,208
    1巻(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6262内径(Φmm)15外径(Φmm)22
  • ホース継手 25Φ用 八興

    ホース継手 25Φ用

    八興
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水