279件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース継手 25Φ用 八興

    ホース継手 25Φ用

    八興
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
  • ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ 八興

    ニューフレックス専用金具 6.5X10Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • ソルベントホース専用継手 9.5X14Φ用XG3/8メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 9.5X14Φ用XG3/8メネジ

    八興
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3512質量(g)90ねじ規格G3/8メネジ適合ホースサイズ(mm)9.5×14
  • ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ 八興

    ソルベントホース専用継手 7.5X10.5Φ用XG1/4メネジ

    八興
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-3491質量(g)55ねじ規格G1/4メネジ適合ホースサイズ(mm)7.5×10.5
  • ソルベントホース 7.5×10.5 カット 八興

    ソルベントホース 7.5×10.5 カット

    八興
    989税込1,088
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6375材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
  • ゴムエアーホース 8Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 8Φ 20m

    八興
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6258材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)4.2長さ(m)20内径(Φmm)7.9外径(Φmm)15
  • ゴムエアーホース 15Φ 20m 八興

    ゴムエアーホース 15Φ 20m

    八興
    19,999税込21,999
    1巻(20m)
    当日出荷
    トラスコ品番814-6256材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー)質量(kg)9.6長さ(m)20内径(Φmm)15.9外径(Φmm)25
  • カップリング  Rc3/8メネジ 八興

    カップリング Rc3/8メネジ

    八興
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合ねじRc3/8
  • エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用プラグ 八興

    エアーホース専用ワンタッチジョイント 6.5X10Φ用プラグ

    八興
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6313質量(g)95タイププラグ適合ホースサイズ(mm)6.5×10
  • KYサンフーズ 8×13.5 10m 八興

    KYサンフーズ 8×13.5 10m

    八興
    7,198税込7,918
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6299材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.9ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 10×16 カット 八興

    KYサンフーズ 10×16 カット

    八興
    869税込956
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6289材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)10規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)16許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • サンフーズ 八興

    サンフーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    補強糸により耐圧力が優れています。 サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
    用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合材質PVC透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    73,980税込81,378
    1巻(20m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • 柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)

    八興
    149,800税込164,780
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • サンフーズ E-SFシリーズ 八興

    サンフーズ E-SFシリーズ

    八興
    439税込483
    1個(1m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。食品衛生法適合。
    用途食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • 柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ 八興

    柔軟フッ素ホース E-PDBシリーズ

    八興
    3,500税込3,850
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
    用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1
  • KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興

    KYサンフーズ E-KYSシリーズ

    八興
    539税込593
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
  • スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ エコフレンドリー E-SJECOシリーズ

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(20m)ほか
    13日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、液体の液残りが少なく洗浄性に優れます。可塑剤フリー:溶出物資の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物資が極めて少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加物を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。グリーン調達:2019年7月22日に改正RoHS指令(RoHS2.0) 10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。
  • スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ 八興

    スーパー柔軟フッ素スプリング ウルトラソフト 20M E-SJSPUSシリーズ

    八興
    259,800税込285,780
    1巻(20m)
    13日以内出荷
    柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
  • オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ 八興

    オレフィンバリアチューブ 100M E-BTOシリーズ

    八興
    55,980税込61,578
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    臭気バリア:チューブ外部からの流体の臭気移行や、流体から生じる臭気の外部への透過を抑制します。酸素バリア:市販フッ素チューブの約2倍のバリア性能を持ち、チューブへの酸素の混入やチューブ内の気泡の発生を抑制します。可塑剤フリー:溶出物質の原因である可塑剤を含まないノンオイル素材を使用しています。低溶出:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品。飲料用途に適しています。耐薬品性:内層はポリエチレンを採用しており優れた耐薬品性を有します。グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。食品衛生性:食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
  • KYチューブ 100m巻 八興

    KYチューブ 100m巻

    八興
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    13日以内出荷
    柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
  • KYコイル 50m巻 八興

    KYコイル 50m巻

    八興
    93,980税込103,378
    1巻(50m)
    13日以内出荷
    バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
  • 【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素ホース 25×33mm E-PDB-25シリーズ

    八興
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素ホース 15×22mm E-PDB-15シリーズ

    八興
    7,298税込8,028
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ

    八興
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ

    八興
    429税込472
    1本
    6日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ

    八興
    21,469税込23,616
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-SJ-6x9シリーズ

    八興
    1,289税込1,418
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ

    八興
    479税込527
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 38×48mm E-STB-38シリーズ

    八興
    1,850税込2,035
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 21.5×29mm E-STB-21.5シリーズ

    八興
    909税込1,000
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】耐油プレッシャーホース 12×18mm E-STB-12シリーズ 八興

    【カット品】耐油プレッシャーホース 12×18mm E-STB-12シリーズ

    八興
    389税込428
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    長寿命:耐油性可塑剤の配合により、油・お湯を流してもホースが硬化しにくい。 軽量:耐油プレッシャーホースはゴムホースと比較して軽量で柔軟性があります。
  • 【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ 八興

    【カット品】ニューフレックス 6.5×10mm E-NF-6.5シリーズ

    八興
    389税込428
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
  • 【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 8×13.5mm E-SF-8シリーズ

    八興
    479税込527
    1本
    5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 6×11mm E-SF-6シリーズ

    八興
    359税込395
    1本
    6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 50×63mm E-SF-50シリーズ

    八興
    5,200税込5,720
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 32×41mm E-SF-32シリーズ

    八興
    2,550税込2,805
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ 八興

    【カット品】サンフーズ 10×16mm E-SF-10シリーズ

    八興
    629税込692
    1本
    5日以内出荷
    食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。 耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ 八興

    【カット品】KYチューブ 8×12mm E-KYT-8シリーズ

    八興
    469税込516
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します。 非塩ビ:オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです。 低溶出・低臭気:塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。