耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色クリアブルー
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)0~60
規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番814-6375
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)7.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)10.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
¥879
税込¥967
5日以内出荷
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
トラスコ品番814-6376
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)1.5
外径(Φmm)14
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(1m)
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)9.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)14
色透明
長さ(m)20
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番441-3539
質量(kg)2.2
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
内径(Φmm)7.5
使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン
外径(Φmm)10.5
色透明
長さ(m)20
特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性
最高使用圧力(MPa)1.5
トラスコ品番441-3521
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
1巻(20m)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番731-0421
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)56
色クリアブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)75
最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)92
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番731-0412
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)48
色クリアブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)63
最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)80
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番838-7090
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)53.2
色クリアブルー
長さ(m)40
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃)
外径(Φmm)62
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(40m)
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。
耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管
特性耐寒/耐圧/柔軟性
色オレンジ
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
使用流体空気
ソフトタイプの特殊ポリウレタンの使用により、抜群の柔軟性を有します。
耐寒性に優れるため冬場の硬化が少なく、安定した柔軟性を保持します。
ホースの表面は特殊なスムース仕上げにより摩擦抵抗が少なくすべり性に優れるため、狭いスペースでの移動時に引っかかりにくく、作業効率がアップします。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツールのエアー用配管。
材質(内層/外層)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力範囲(MPa)(20℃)0~1.5/(60℃)0~0.6
使用流体空気
特性耐寒/耐圧/柔軟性/滑り性
補強糸により耐圧力が優れています。
サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。
長さ(m)20
色透明
仕様食品衛生法厚生省告示第201号適合
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6390
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥279
税込¥307
4日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)16.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6394
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)8
外径(Φmm)14.5
色黒
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番814-6392
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体空気
特性耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥399
税込¥439
当日出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番814-6297
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)0.65
色ナチュラル
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
外径(Φmm)11
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管。
長さ(m)10
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号適合
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
材質(補強材)ポリエステル繊維
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番814-6299
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)0.9
色ナチュラル
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
外径(Φmm)13.5
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)15
外径(Φmm)22
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6291
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)105
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)50
外径(Φmm)62
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6296
質量(kg)1
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)400
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番731-0285
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)50
色ナチュラル
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)
外径(Φmm)62
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
トラスコ品番731-0269
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
質量(kg)25.5
色ナチュラル
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)0~65
内径(Φmm)32
最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)
外径(Φmm)41
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(50m)
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
内径(Φmm)10
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
外径(Φmm)16
色ナチュラル
長さ(m)10
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
トラスコ品番814-6288
質量(kg)1.2
使用温度範囲(℃)0~65
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(10m)
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)19
外径(Φmm)26
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6292
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)135
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6290
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)85
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥759
税込¥835
6日以内出荷
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)10
外径(Φmm)16
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色ナチュラル
材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番814-6289
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)0~65
規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)70
使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(1m)
¥729
税込¥802
翌々日出荷
内径(Φmm)9.5
使用流体空気
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)16.5
色黒
長さ(m)100
特性耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番814-6393
質量(kg)18.5
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(100m)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
内径(Φmm)8
使用流体空気
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)14.5
色黒
長さ(m)100
特性耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番814-6391
質量(kg)15
使用温度範囲(℃)-10~60
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(100m)
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ