カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングのページです。ヤマトエンジニアリングは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在127件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

マルチカスタム連結分岐カップリング
ヤマトエンジニアリング(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。用途マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。すぐにご利用いただけます。材質本体:真鍮(クロムメッキ)、カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:NBR2018年トラスコ掲載ページ3 0306
スイベルコネクタプラグ
ヤマトエンジニアリング¥889~税込¥978~1個当日出荷縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。用途エアーツール全般に材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR質量(g)91最高使用圧力(MPa)1取付サイズR1/4耐圧力(MPa)1.5
カプラー付PVCエアーホース
ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から4日以内出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。材質ポリ塩化ビニル色ピンク使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
カップリングプラグ(高圧用)
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷高圧エアツール用です。用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
ラバーダスターガン ペンシル型
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。 ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。取付(空気取付口)G1/4タイプノズル一体型使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.7口径(Φmm)2使用流体圧縮空気
流量調整付きスイベルコネクタプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。用途エアーブローガン用として材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR質量(g)134取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
二股カップリング ロータリー式
ヤマトエンジニアリング¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ロータリー式でカップリングが360°自在に回転用途●空気分岐集合配管用。材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1ドレン排出口BLK20耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気ソケットワンプッシュ式分岐数2分岐・スイベル仕様
高圧用エアーダスターガン
ヤマトエンジニアリング¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷軽量エアーダスターです。用途高圧コンプレッサー用セット内容高圧用プラグ材質アルミニウム最高使用圧力(MPa)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
流量調整器付きカップリング
ヤマトエンジニアリング¥1,798税込¥1,9781パックほか当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥769税込¥8461個当日出荷仕様ウレタンホースジョイント中間形状ストレート全長(mm)46材質(本体)真鍮寸法(Φmm)6.5×10.0表面処理ニッケルメッキ六角(mm)16
PALシリーズ エアーヘッダーカップリングソケット
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から翌々日出荷用途エアー配管から直接、取り出し口を分岐出来ます材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥599~税込¥659~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ビード部保護潤滑剤
ヤマトエンジニアリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤です。タイヤ交換の脱着がスムーズにできます。用途タイヤ交換作業に。タイヤビード部の保護に。トラスコ品番267-0608容量(kg)1
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
エアーダスターガン 高圧
ヤマトエンジニアリング¥3,298税込¥3,6281巻9日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に取付(空気取付口)高圧プラグ式、(ノズル取付部)G1/8タイプ流量調整ノズル使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
エアーダスター プラグ仕様
ヤマトエンジニアリング¥1,798~税込¥1,978~1巻3日以内出荷から6日以内出荷用途エアーブロー・ダスター作業に。取付(ノズル)G1/8使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ウレタンホースジョイント
ヤマトエンジニアリング¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)真鍮管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ)G寸法(Φmm)G1/4×(6.5×10)表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
BLKワンプッシュカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLA型小型軽量カップリング
ヤマトエンジニアリング¥289~税込¥318~1個当日出荷から翌々日出荷ワンプッシュ式です。用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
スライド式増量変換ノズル 増量ノズル
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径6mm、全長100mm以上のノズルのエアダスターガンに使用できます。用途一般ダスト作業用。トラスコ品番201-9421材質POM全長(mm)80色青径(Φmm)排気口:16使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)80ノズル口径(Φmm)16ノズルタイプ増量
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥509~税込¥560~1個当日出荷から翌々日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ヤマトエンジニアリング¥829~税込¥912~1個当日出荷ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
Y型中間ニップル
ヤマトエンジニアリング¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様中間ニップル形状ホースジョイントY型全長(mm)46材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用・ステンレス)
ヤマトエンジニアリング¥1,498税込¥1,6481個当日出荷バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。トラスコ品番857-8102材質ステンレス(SUS304)取り付け形状おねじ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)7.5使用流体空気、水、作動油他耐圧力(MPa)10相手側取付サイズR3/8
BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥979税込¥1,0771個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLKワンプッシュカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥779~税込¥857~1個当日出荷ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5