カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマトエンジニアリング
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ヤマトエンジニアリングのすべての商品

ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(ホース用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(めねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット(おねじ)
ヤマトエンジニアリング¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK23R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番254-8639材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)8.5×12.5
ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN
ヤマトエンジニアリング¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。トラスコ品番252-4926材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
カップリング付きウレタンエアーホース E-NF
ヤマトエンジニアリング¥5,198税込¥5,7181本当日出荷軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。エアーホース用カップリングがついておりますので、直ぐにご利用いただけます。トラスコ品番254-8661材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
ウレタンエアーホース E-NF
ヤマトエンジニアリング¥3,998税込¥4,3981本当日出荷軽量・耐圧エアーホースの標準仕様。耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。トラスコ品番252-4946材質ウレタン最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)ポリウレタンホース:6.5×10