126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスターガン(増量ノズル付) ヤマトエンジニアリング

    エアダスターガン(増量ノズル付)

    ヤマトエンジニアリング
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
    用途一般ダスト作業用。付属品プラグトラスコ品番201-9420材質POM全長(mm)260使用空気圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4
  • STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(真鍮)

    ヤマトエンジニアリング
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
  • BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    BLYカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
    使用流体空気、水
  • BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング

    BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

    ヤマトエンジニアリング
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
    用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
  • PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング

    PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)

    ヤマトエンジニアリング
    6,057税込6,663
    1本
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
    仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング材質PVCレッド使用温度範囲-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気許容曲げ半径(mm)150
  • ダスターノズル ヤマトエンジニアリング

    ダスターノズル

    ヤマトエンジニアリング
    229税込252
    1巻
    翌日出荷から3日以内出荷
    用途ダスター用ノズル材質真鍮ねじサイズG1/8
  • 二又ホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    二又ホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ホースジョイント二又タイプ材質真鍮(ニッケルメッキ)
  • 片テーパーニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    片テーパーニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様片テーパーニップルソケット材質真鍮(ニッケルメッキ)六角(mm)17
  • ソケット ヤマトエンジニアリング

    ソケット

    ヤマトエンジニアリング
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップルソケット ヤマトエンジニアリング

    ニップルソケット

    ヤマトエンジニアリング
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ・おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニップル ヤマトエンジニアリング

    ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • 異型ニップル ヤマトエンジニアリング

    異型ニップル

    ヤマトエンジニアリング
    278税込306
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)G表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • サブパーツ(オネジ) MRナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) MRナット

    ヤマトエンジニアリング
    159税込175
    1個
    当日出荷
    オネジ型MRナット。
    トラスコ品番855-8578
  • サブパーツ(メネジ) MR袋ナット ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) MR袋ナット

    ヤマトエンジニアリング
    169税込186
    1個
    当日出荷
    メネジ型MR袋ナット。
    トラスコ品番855-8571
  • サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) Rc1/2メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    359税込395
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8567形状1/2”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) R1/4オネジ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8573形状1/4”オネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径R1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(オネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8575形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    189税込208
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8568形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • マスターボディ  メネジ ヤマトエンジニアリング

    マスターボディ メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。
    材質カップリング:鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮(クロムメッキ)材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5カップリングBLK型(ワンプッシュ式)適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • ゴムホース ヤマトエンジニアリング

    ゴムホース

    ヤマトエンジニアリング
    2,198税込2,418
    1巻
    翌日出荷から5日以内出荷
    耐摩耗性、耐老化性に優れる。 内面ゴムは流体に対し機密性を保持し、外面ゴムは砕石、鉄片などに耐えられるよう耐摩耗性、耐老化性に優れています。 充分な安全率をもって設計・製造し、厳重な耐圧試験を行っており、補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60特性耐圧編上数2
  • BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリング

    BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)

    ヤマトエンジニアリング
    419税込461
    1個
    11日以内出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリング

    BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

    ヤマトエンジニアリング
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
  • ブレードホース(カップリング付き) ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース(カップリング付き)

    ヤマトエンジニアリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。付属品カップリング付き材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮使用温度範囲(℃)0~60
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
  • マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリング

    マルチカスタム連結分岐カップリング

    ヤマトエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
    材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
  • ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びが容易です。
    用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
  • ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリング

    ポータブルラインカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びが容易です。
    用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
  • ブレードホース用アダプタ ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用アダプタ

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブレードホース用アダプタ
    材質真鍮
  • 分岐カップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリング

    分岐カップリング(高圧用)

    ヤマトエンジニアリング
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    空気分岐集合配管用です。
    用途建築用高圧コンプレッサーに。分岐カップリングに。仕様取入口:1最高使用圧力(MPa)2.5使用流体高圧縮空気分岐数2取出口2
  • ブレードホース用ナットカップリングプラグ ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用ナットカップリングプラグ

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ホースバンドが不要です。
    用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
  • ブレードホース用ナットカップリングソケット ヤマトエンジニアリング

    ブレードホース用ナットカップリングソケット

    ヤマトエンジニアリング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホースバンドが不要です。
    用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
  • STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
  • STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    509税込560
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
    用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
  • SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング ソケット(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(ステンレス)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
  • SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリング

    SPYカップリング プラグ(真鍮)

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動開閉バルブ内蔵です。
    用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
  • アルミ製ブローガン ヤマトエンジニアリング

    アルミ製ブローガン

    ヤマトエンジニアリング
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
    用途一般ダスト作業用トラスコ品番201-9419セット内容プラグ材質アルミニウム全長(mm)260シルバー・青質量(g)370使用空気圧力(MPa)1ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.8ノズル外径(Φmm)6エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8